Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 42965 Priză 1/4 inch Drive T15 6 Puncte Standard | AB4YTL 20K636

SK PROFESSIONAL TOOLS 42965 Priză 1/4 inch Drive T15 în 6 puncte standard

În stoc
Articol: AB4YTL Model: 42965Crucea Ref: 20K636

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€37.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSocket Bit
Lungimea bitului4"
Stil BitTorx (R)
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
Lungimea inserției3 / 8 "
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Lungime totală4"
SAE sau MetricSAE
MărimeaT15
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilorT15

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)0.76
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiLungime totalăMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 44304 Priză 1/4 inch Drive 1/16 inch 6 puncte Standard | AB4YRW 20K622 443041.875 "2"1 / 16 "1 / 16 "€23.55
SK PROFESSIONAL TOOLS 44316 Priză 1/4 inch Drive 1/4 inch 6 puncte Standard | AB4YRX 20K623 443161.875 "2"1 / 4 "1 / 4 "€23.52
SK PROFESSIONAL TOOLS 44308 Priză 1/4 inch Drive 1/8 inch 6 puncte Standard | AB4YRY 20K624 443081.875 "2"1 / 8 "1 / 8 "€23.53
SK PROFESSIONAL TOOLS 44312 Priză 1/4 inch Drive 3/16 inch 6 puncte Standard | AB4YRZ 20K625 443121.875 "2"3 / 16 "3 / 16 "€23.51
SK PROFESSIONAL TOOLS 44306 Priză 1/4 inch Drive 3/32 inch 6 puncte Standard | AB4YTA 20K626 443061.875 "2"3 / 32 "3 / 32 "€22.91
SK PROFESSIONAL TOOLS 44310 Priză 1/4 inch Drive 5/32 inch 6 puncte Standard | AB4YTB 20K627 443101.875 "2"5 / 32 "5 / 32 "€23.51
SK PROFESSIONAL TOOLS 44305 Priză 1/4 inch Drive 5/64 inch 6 puncte Standard | AB4YTC 20K628 443051.875 "2"5 / 64 "5 / 64 "€23.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 42965 Priză 1/4 inch Drive T15 în 6 puncte standard
€37.95 /unitate