Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 44472 Bit cu dublu cu antrenare 3/8 9/32 inch cu crestături | AB4YZY 20K786

SK PROFESSIONAL TOOLS 44472 Socket Bit 3/8 Drive 9/32 inch slotted

În stoc
Articol: AB4YZY Model: 44472Crucea Ref: 20K786

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€27.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSocket Bit
Lungimea bitului11 / 16 "
Stil Bitcrestat
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaSuper Chrome
Lungimea inserției11 / 16 "
MaterialS2 Oțel
Număr de puncte4
Lungime totală1.75 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea9 / 32 "
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilor9 / 32 "
Tip sfatcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiMărimeaDimensiunea sfaturilorTip sfatPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 44480 Bit cu dublu 1/4 Drive #0 #0 Phillips | AB4YTG 20K632 444801 / 4 "#0#0# 0 Phillips€27.79
SK PROFESSIONAL TOOLS 44473 Bit cu dublu cu antrenare 1/4 5/16 inch cu fante | AB4YZX 20K785 444731 / 4 "5 / 16 "5 / 16 "crestat€27.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 44472 Socket Bit 3/8 Drive 9/32 inch slotted
€27.54 /unitate