Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 41419 Priză 1/2 inch Drive 19mm 6 Puncte Standard | AB4YMT 20K526

SK PROFESSIONAL TOOLS 41419 Priză 1/2 inch Drive 19mm 6 puncte standard

În stoc
Element: AB4YMT Model: 41419Crucea Ref: 20K526
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
€48.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSocket Bit
Lungimea bitului3.75 "
Stil BitHex
Dimensiunea unității1 / 2 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaChrome
Lungimea inserției3-3/4 "
MaterialAliaj de oțel
Număr de puncte6
Lungime totală3.75 "
SAE sau Metricmetric
Mărimea19mm
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilor19mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8207502055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiLungime totalăSAE sau MetricMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 41216 Priză 1/2 inch Drive 1/2 inch 6 puncte Standard | AA3ZJF 12A259 41216-3.437 "SAE1 / 2 "1 / 2 "€42.07
SK PROFESSIONAL TOOLS 41218 Priză 1/2 inch Drive 9/16 inch 6 puncte Standard | AA3ZJG 12A260 41218-3.437 "SAE9 / 16 "9 / 16 "€42.64
SK PROFESSIONAL TOOLS 41220 Priză 1/2 inch Drive 5/8 inch 6 puncte Standard | AA3ZJH 12A261 41220-3.437 "SAE5 / 8 "5 / 8 "€44.35
SK PROFESSIONAL TOOLS 41224 Priză 1/2 inch Drive 3/4 inch 6 puncte Standard | AB4YMU 20K527 412243.75 "3.75 "SAE3 / 4 "3 / 4 "€48.73
SK PROFESSIONAL TOOLS 41214 Priză 1/2 inch Drive 3/8 inch 6 puncte Standard | AB4YMV 20K528 412143.25 "3.25 "SAE3 / 8 "3 / 8 "€37.05
SK PROFESSIONAL TOOLS 41213 Priză 1/2 inch Drive 5/16 inch 6 puncte Standard | AB4YMW 20K529 412133.25 "3.25 "SAE5 / 16 "5 / 16 "€34.64
SK PROFESSIONAL TOOLS 41426 Priză 1/2 inch Drive 6mm 6 Puncte Standard | AB4YMX 20K530 414263.25 "3.25 "metric66mm€32.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41419 Priză 1/2 inch Drive 19mm 6 puncte standard
€48.24 /unitate