Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS 45471 Socket Bit 3/8 Drive #4 Sloted | AB4YZR 20K780

SK PROFESSIONAL TOOLS 45471 Soclu Bit 3/8 Drive #4 Fante

În stoc
Element: AB4YZR Model: 45471Crucea Ref: 20K780
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
€23.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSocket Bit
Lungimea bitului11 / 16 "
Stil Bitcrestat
Dimensiunea unității3 / 8 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaSuper Chrome
Lungimea inserției11 / 16 "
MaterialS2 Oțel
Număr de puncte4
Lungime totală1.75 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea#4
Adâncimea socluluiStandard
Dimensiunea sfaturilor#4
Tip sfatcrestat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8207906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMărimeaLungimea bituluifinalizareaDimensiunea sfaturilorTip sfatArticolMaterialNumăr de punctePreț
SK PROFESSIONAL TOOLS 41205 Cuțit cu dublu cu antrenare 3/8 1/8 inch hexagonal | AA3ZHY 12A252 412051 / 8 "1 / 4 "Super Chrome1 / 8 "HexSocket BitS2 Oțel4€22.45
SK PROFESSIONAL TOOLS 41209 Cuțit cu dublu cu antrenare 3/8 7/32 inch hexagonal | AA3ZJB 12A255 412097 / 32 "1 / 4 "Super Chrome7 / 32 "HexSocket BitS2 Oțel4€22.45
SK PROFESSIONAL TOOLS 41210 Bit cu dublu cu antrenare 3/8 1/4 inch hexagonal | AA3ZJC 12A256 412101 / 4 "1 / 4 "Super Chrome1 / 4 "HexSocket BitS2 Oțel4€22.42
SK PROFESSIONAL TOOLS 41212 Bit cu dublu cu antrenare 3/8 3/8 inch hexagonal | AA3ZJE 12A258 412123 / 8 "5 / 16 "Super Chrome3 / 8 "HexSocket BitS2 Oțel4€27.00
SK PROFESSIONAL TOOLS 41405 Cuțit cu cap 3/8 Drive 6mm Hex | AA3ZJL 12A264 4140561 / 4 "Super Chrome6mmHexSocket BitS2 Oțel4€20.73
SK PROFESSIONAL TOOLS 41406 Burghie 3/8 Drive 7mm Hex | AA3ZJM 12A265 414067mm5 / 16 "Super Chrome7mmHexSocket BitS2 Oțel4€29.22
SK PROFESSIONAL TOOLS 41407 Cuțit cu cap 3/8 Drive 8mm Hex | AA3ZJN 12A266 4140785 / 16 "Super Chrome8mmHexSocket BitS2 Oțel4€29.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45471 Soclu Bit 3/8 Drive #4 Fante
€23.57 /unitate