SK PROFESSIONAL TOOLS Seturi de socluri

Gamă largă de seturi de prize cu biți și seturi de prize pentru bujii pentru îndepărtarea cu ușurință a piulițelor și a blocajelor roților. Modelele selectate au SuperKrome / oțel aliat rezistent la coroziune / finisaj cu oxid negru care asigură stabilitate dimensională și lubrifiere îmbunătățită

Filtru

Seturile de prize SK sunt ideale pentru strângerea și slăbirea rapidă și fiabilă a elementelor de fixare pentru profesioniștii și entuziaștii care caută performanță și longevitate de top în investițiile lor în instrumente. ei...Află mai multe
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Seturi de socluri

StilModelMărimeaStiluri Deep Socket Point incluseDimensiunea unitățiiSocluri incluseStd. Stiluri de puncte de soclu inclusefinalizareaStiluri Flex Socket Point incluseArticolPreț (ex. TVA)
A4921-61 / 4 "Standard 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 ", adâncime: 1/4, 9/32, 5 / 16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2 "6Super ChromeNici unulSet soclu€419.50
B4532-63 / 8 "Standard: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1", adâncime: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15 Priză bujie /16, 1", și 5/8".6Super ChromeNici unulSet soclu€846.01
C89040-63 / 8 "Standard: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 ", extra lung adâncime: 5/16 , 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ", adâncime: 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8"6Super ChromeNici unulSet soclu€401.26
D1854-63 / 8 "6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mmNici unulSuper ChromeNici unulSet soclu€307.75
E1871-123 / 8 "9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mmNici unulSuper ChromeNici unulSet soclu€240.14
F4453-123 / 8 "1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"Nici unulSuper ChromeNici unulSet soclu€299.57
G89016-63 / 8 "Standard: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 mm, adâncime: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, Flex: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6Super Chrome6Set soclu-
RFQ
H91820-63 / 8 "Standard: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, adâncime: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm și 5/8 "soclu bujie6Super ChromeNici unulSet soclu€479.22
I94527-63 / 8 "Standard: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 ", adâncime: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5 / 8, 11/16, 3/4 ", Flex: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4" și 5/8 "Bujie Priză6Super Chrome6Set soclu-
RFQ
J4653-Nici unul3 / 8 "1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"12Super ChromeNici unulSet soclu€196.66
K4521-63 / 8 "Standard: 1/4, 5/16, 6/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 ", adâncime: 3/8, 7/16, 1 / 2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 "6Super ChromeNici unulSet soclu€522.45
L4551-123 / 8 "Standard: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 ", adâncime: 3/8, 7/16, 1 / 2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 "12Super ChromeNici unulSet soclu€551.19
M94562-61/4 ", 3/8"1/4 "Drive Deep: 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mm, Standard: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 , 13, 14, 15mm, 3/8 "Dr: Deep: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22mm, Standard : 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19m6Super ChromeNici unulSet soclu€717.40
N1314-Nici unul1 / 4 "4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm6Super ChromeNici unulSet soclu-
RFQ
O4913-Nici unul1 / 4 "3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2"6Super ChromeNici unulSet soclu-
RFQ
P4910-Nici unul1 / 4 "3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"6Super ChromeNici unulSet soclu€112.42
Q1340-Nici unul1 / 4 "5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm12Super ChromeNici unulSet soclu€110.63
R89024-63 / 8 "Standard: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, adâncime foarte lungă: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm, adâncime: 16, 17, 18, 19 mm6Super ChromeNici unulSet soclu€357.80
S89023-Nici unul3 / 8 "7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm12Super ChromeNici unulSet soclu€131.53
T4946-Nici unul1 / 4 "3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"12Super ChromeNici unulSet soclu€110.63
U41880-61 / 4 "3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"6ChromeNici unulSet soclu-
RFQ
V1919-Nici unul1 / 2 "10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 mm12Super ChromeNici unulSet soclu-
RFQ
W4128-6-61 / 2 "Standard: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1-1 / 4 ", adâncime: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"6Super ChromeNici unulSet soclu€1,141.56
X1947-61 / 2 "10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mmNici unulSuper ChromeNici unulSet soclu-
RFQ
Y1951-121 / 2 "10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mmNici unulSuper ChromeNici unulSet soclu€782.37
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Set mufe bujie unitate 3/8 inch 2 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4492AB4YGK€113.93
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Set soclu Drive 3/8 inch Chrome 11 buc

ModelArticolPreț (ex. TVA)
19781AD4QCZ€284.78

Întrebări Frecvente

Cum curăț seturile de prize SK?

Întreținerea de rutină implică inspectarea pentru semne de uzură, aplicarea lubrifierii componentelor în mișcare și efectuarea de examinări amănunțite pentru a identifica eventualele piese deteriorate sau absente. În plus, menținerea prizelor într-o stare curată, fără reziduuri este crucială, deoarece poate afecta semnificativ eficiența lor operațională.

Ce factori ar trebui să iau în considerare atunci când aleg un set de prize pentru utilizare grea?

Atunci când alegeți un set de prize potrivit pentru sarcini grele, luați în considerare factori precum calitatea materialului și robustețea mufelor și a clicheților, dimensiunea antrenării și tipul acestuia, gama de dimensiuni de prize disponibile și asigurați-vă că setul aderă la industrie. standarde privind rezistența și fiabilitatea.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?