VESTIL Cricuri de stabilizare a remorcii seria HI-J


Filtru
Lungimea bazei: 16 " , Baterie inclusă: Nu , Cap Dia.: 8" , Culoare: Galben , Lungimea mânerului: 20 " , Lungimea capului: 8" , Lățimea capului: 8" , Material carcasă: Oţel , Include: Guler reflectorizant , Capacitate de incarcare: 100000 lbs. , Material: Oţel , Max. Înălţime: 57 " , Max. Distanța de călătorie: 12 " , Lățimea roții din spate: 2" , Tip: Manual , Materialul roții: Cauciuc dur
StilModelLățimea bazeiÎnălţimeLungimeCapacitate de ridicareLăţimePreț (ex. TVA)
A
Bună ziua
17 5 / 8 "45 "26 5 / 8 "40000 lbs.17 5 / 8 "€679.02
B
HI-J-100
17 "45 1 / 2 "23.56 "50000 lbs.17 "€807.25

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?