SK PROFESSIONAL TOOLS Chei combinate

Ideal pentru prinderea, slăbirea și fixarea piulițelor și șuruburilor în aplicații auto, aerospațiale, mecanice și construcții. Constructie din otel pentru a rezista abuzului industrial si un finisaj complet lustruit/oxid negru pentru rezistenta impotriva materialelor abrazive

Filtru

SK PROFESSIONAL TOOLS -

Cheia combinată

StilModelUnghiul capuluiMaterialNumăr de puncteCompensaLungime totalăSAE sau MetricMărimeaPreț (ex. TVA)
A882110 gradeOţel615 grade4.625 "SAE11 / 32 "€34.91
B8826815 gradeFals60 grade6.75 "SAE9 / 16 "€44.36
C8871815 gradeAliaj de oțel615 grade10 "metric18mm€64.62
D8832515 gradeFals120 grade13 "metric25mm€99.24
D8850615 gradeFals120 grade5.25 "metric6€41.99
D8851215 gradeFals120 grade7.75 "metric12 "€45.87
D8851815 gradeFals120 grade10 "metric18mm€67.43
D8852415 gradeFals120 grade13.25 "metric24mm€90.51
A8871315 gradeAliaj de oțel615 grade8"metric13€47.10
B8827215 gradeFals60 grade8.25 "SAE11 / 16 "€49.57
B8821215 gradeFals60 grade5"SAE3 / 8 "€34.46
B8823615 gradeFals120 grade16.25 "SAE1.125 "€134.86
D8835715 gradeFals60 grade4"metric7mm€34.91
D8836415 gradeFals60 grade6.75 "metric14mm€44.25
D8861015 gradeFals60 grade6.25 "SAE5 / 16 "€41.78
D8862015 gradeFals60 grade9.25 "SAE5 / 8 "€56.60
B8823415 gradeFals120 grade15 "SAE1-1/16 "€119.86
B8824415 gradeFals120 grade18.5 "SAE1.375 "€209.95
A8824615 gradeFals120 grade20 "SAE1.437 "€244.94
E8812115 gradeFals120 grade6"metric21mm€48.69
D8833015 gradeFals120 grade17 "metric30mm€156.27
D8863015 gradeFals60 grade13.25 "SAE15 / 16 "€90.63
D8835815 gradeFals60 grade4.5 "metric8€35.02
D8836615 gradeFals60 grade7.5 "metric16mm€44.79
D8861215 gradeFals60 grade6.75 "SAE3 / 8 "€40.80

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?