A Diametru roată cu rotire: 6" , Material roată roată: Cauciuc turnat , Tip roată roată: (2) Rigid, (2) Pivotant , Lățimea roții roților: 2" , Culoare: Roșu , Înălțimea punții: 10.5 " , Tip punte: Oţel , Finalizarea: Pulbere , Material cadru: Oţel , Ecartament: 11 , Tip mâner: Detașabil , Capacitate de incarcare: 1500 lb. , Număr de roți: 4 , Inălțime totală: 37.5 "
Camioane cu platformă de mărfuri nesting
Camioanele cu platformă de marfă Dayton sunt folosite în fabrici, depozite, docuri de încărcare și încăperi de stoc și corespondență. Aceste camioane au o platformă de oțel cu balamale pentru ca camioanele să se cuibărească și să economisească spațiu de depozitare și un finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență la zgârieturi și rugină. Sunt integrate cu rotile din cauciuc turnate pentru absorbția vibrațiilor și protecția podelei și sunt disponibile cu lungimi de punte de 48, 54 și 60 inchi.
DESCRIERE
- Camioanele cu platformă de marfă Dayton sunt integrate cu roți pivotante și rigide (2 fiecare) din cauciuc pentru absorbția vibrațiilor și protecția podelei.
- Roțile au plăcuțe pentru roți care permit demontarea și instalarea rapidă.
- Aceste unități au o platformă de oțel cu balamale pentru ca camioanele să se cuibărească și să economisească spațiu de depozitare și finisaj acoperit cu pulbere pentru rezistență la zgârieturi și rugină.
- Aceste camioane vin cu punți conice și înclinate care permit împingerea mai multor camioane și economisește spațiu.
Întrebări Frecvente
Cum sunt asamblate camioanele cu platformă de marfă Dayton?
- Instalați rotile rigide pe capătul îngust al camionului cu platformă și rotile pivotante pe capătul lat.
- Așezați fiecare roată în suport și introduceți un arbore lung prin găuri, fixându-l cu un știft de blocare.
- Atașați platforma de cadru fixând cele două cârlige de pe platformă de bara rotundă situată la capătul îngust al cadrului.
- Ridicați platforma lângă capătul lat al cadrului și puneți arcurile în orificiile de reținere.
- Asigurați-vă că arcurile sunt în interiorul orificiilor de reținere superioare și inferioare, apoi coborâți platforma în jos pe arcuri.
- Introduceți capetele filetate ale mânerului prin orificiile din partea inferioară a prizelor mânerului de pe cadru.
- Asigurați aceste mânere instalând piulițe de blocare pe capetele filetate, fără a le strânge prea mult.
Ce părți ale camioanelor cu platformă de cuibărit Dayton necesită inspecție și întreținere?
- Etanșeitatea șuruburilor și piulițelor trebuie verificată la fiecare 6 luni.
- Lubrifiați roțile cu unsoare multifuncțională cu litiu la intervale regulate.
- Înlocuiți componentele uzate după cum este necesar.
Care este capacitatea de încărcare a acestor camioane cu platformă?
Acestea pot gestiona sarcini de până la 1500 lb.