Camion cu platformă DAYTON 2TUK4 Nesting Merch 1500 lb. | AC3HWF

DAYTON Camion cu platformă 2TUK4 Nesting Merch 1500 lb.

În stoc
Articol: AC3HWF Model: 2TUK4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€579.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă de mărfuri nesting
Configurare rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Dia roata cu rotire.6"
Materialul roții rotativeCauciuc turnat
Tip roată cu rotiță(2) Rigid, (2) Pivotant
Lățimea roții2"
CuloriRoșu
Înălțimea punții10.5 "
Lungimea punții48 "
Materialul de pe punteOţel
Tip de punteOţel
Lățimea punții24 "
finalizareaPulbere
Materiale cadruOţel
Ecartament11
Tip mânerDetașabil
Capacitate de încărcare1500 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală37.5 "
Lungime totală51.25 "
Lățimea totală28.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.75
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8716805010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea punțiiLățimea punțiiLungime totalăLățimea totalăPreț
Camion cu platformă DAYTON 2TUK5 Nesting Merch 1500 lb. | AC3HWG 2TUK554 "27 "57.25 "31.875 "€718.10
Camion cu platformă DAYTON 2TUK6 Nesting Merch 1500 lb. | AC3HWH 2TUK660 "30 "63.25 "34.875 "€863.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Camion cu platformă 2TUK4 Nesting Merch 1500 lb.
€579.46 /unitate