JET TOOLS JDP-20VS-1 Presă de găurit pentru podea, 2 CP motor, tip de transmisie prin curea, balansare de 20 inchi, tensiune 115/230 | CD2YXW 53ZC49

JET TOOLS JDP-20VS-1 Burghiu de presă, 2 motor HP, tip transmisie cu curea, oscilant de 20 inci, tensiune 115/230

În stoc
Articol: CD2YXW Model: JDP-20VS-1Crucea Ref: 53ZC49

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,927.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă de burghiu pentru podea
Amplificatoare AC25.0/13.0
Dimensiunea bazei27 "x 19"
Capacitate fontă1-1/4 "
Capacitate oțel1"
Dimensiune ChuckNu este inclus
Coloana Dia.4-1/2 "
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
Tipul de unitateCurea
Hz60
Max. Fusul la bază43-1 / 2
CP motor2
Număr de vitezeVariabil
Adâncimea totală38.187 "
Inălțime totală79-35 / 64
Lățimea totală27.156
Fază1
Quill Dia.3"
Viteza axului300 până la 2000 rpm
Fusul conic3MT
Axa la Tabel30-1/4 "
Călătorie ax6"
Leagăn20 "
Dimensiunea slotului de masă5 / 8 "
Suprafața de lucru a mesei22 "x 18-1 / 2"
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 351

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAmplificatoare ACDimensiunea bazeiFazăVoltajDimensiune ChuckCP motorNumăr de vitezePreț
JET TOOLS 354170 Presă de găurit pentru podea 115/230v 1-1/2 CP | AA8GVX 18F196 35417033.5 "-13-3/4" x 22-3/4"1115/2303 / 4 "1.512€2,792.06
JET TOOLS 354500 Presă de foraj pentru podea 115/230v | AD4QGW 42W844 35450020 "1420-7/8" x 14-3/16"1115/230Nu este inclus16€3,908.53
JET TOOLS JDP-17 Cureaua de presare pentru foraj pentru podea 16-7/8 3/4HP 120 | AH9VXU 45CA74 JDP-1716 "-20 "x 12-5 / 8"11155 / 8 "3/416€2,310.98
JET TOOLS JDP-20VS-3 Presă de găurit pentru podea, 2 CP cu motor, tip de transmisie prin curea, balansare de 20 inchi, tensiune 230/460 | CD2YXX 53ZC50 JDP-20VS-327.1567.0/3.527 "x 19"3230/460Nu este inclus2Variabil€9,083.71
JET TOOLS JDP-20EVST-460 Presă de găurit pentru podea, 2 CP motor, tip de transmisie prin curea, balansare de 20 inchi, tensiune 460 | CD3AWZ 52XJ01 JDP-20EVST-46027 "9.227 "x 19"3460Nu este inclus2Variabil€11,494.83
JET TOOLS JDP-20EVST -230 Presă de găurit pentru podea, 2 CP motor, tip de transmisie prin curea, balansare de 20 inchi, tensiune 230 | CD3PVZ 52XH99 JDP-20EVST -23027 "9.227 "x 19"3230Nu este inclus2Variabil€11,311.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS JDP-20VS-1 Burghiu de presă, 2 motor HP, tip transmisie cu curea, oscilant de 20 inci, tensiune 115/230
€8,927.54 /unitate