JET TOOLS 354500 Presă de foraj pentru podea 115/230v | AD4QGW 42W844

JET TOOLS 354500 Burghiu pentru presă 115 / 230v

În stoc
Articol: AD4QGW Model: 354500Crucea Ref: 42W844

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,872.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă de burghiu pentru podea
Amplificatoare AC14
Dimensiunea bazei20-7/8" x 14-3/16"
Capacitate fontă5 / 8 "
Capacitate oțel1 / 2 "
Dimensiune ChuckNu este inclus
Coloana Dia.3"
Hz60
Max. Fusul la bază44-1/2 "
CP motor1
Număr de viteze6
Adâncimea totală30 "
Inălțime totală71 "
Lățimea totală20 "
Fază1
Quill Dia.2-1/4 "
Viteza axului400 la 5000
Fusul conic2MT
Axa la Tabel25-3/4 "
Călătorie ax6"
Leagăn15 "
Dimensiunea slotului de masă1 / 2 "
Suprafața de lucru a mesei15 "x 18"
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 172.8
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)82.55
Codul HS8459290090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAmplificatoare ACDimensiunea bazeiFazăVoltajDimensiune ChuckCP motorNumăr de vitezePreț
JET TOOLS 354170 Presă de găurit pentru podea 115/230v 1-1/2 CP | AA8GVX 18F196 35417033.5 "-13-3/4" x 22-3/4"1115/2303 / 4 "1.512€2,597.20
JET TOOLS JDP-17 Cureaua de presare pentru foraj pentru podea 16-7/8 3/4HP 120 | AH9VXU 45CA74 JDP-1716 "-20 "x 12-5 / 8"11155 / 8 "3/416€2,275.47
JET TOOLS JDP-20VS-1 Presă de găurit pentru podea, 2 CP motor, tip de transmisie prin curea, balansare de 20 inchi, tensiune 115/230 | CD2YXW 53ZC49 JDP-20VS-127.15625.0/13.027 "x 19"1115/230Nu este inclus2Variabil€8,927.54
JET TOOLS JDP-20VS-3 Presă de găurit pentru podea, 2 CP cu motor, tip de transmisie prin curea, balansare de 20 inchi, tensiune 230/460 | CD2YXX 53ZC50 JDP-20VS-327.1567.0/3.527 "x 19"3230/460Nu este inclus2Variabil€9,083.71
JET TOOLS JDP-20EVST-460 Presă de găurit pentru podea, 2 CP motor, tip de transmisie prin curea, balansare de 20 inchi, tensiune 460 | CD3AWZ 52XJ01 JDP-20EVST-46027 "9.227 "x 19"3460Nu este inclus2Variabil€11,494.83
JET TOOLS JDP-20EVST -230 Presă de găurit pentru podea, 2 CP motor, tip de transmisie prin curea, balansare de 20 inchi, tensiune 230 | CD3PVZ 52XH99 JDP-20EVST -23027 "9.227 "x 19"3230Nu este inclus2Variabil€11,311.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 354500 Burghiu pentru presă 115 / 230v
€3,872.62 /unitate