JET TOOLS 354170 Presă de găurit pentru podea 115/230v 1-1/2 CP | AA8GVX 18F196

JET TOOLS 354170 Presă pentru burghiu de podea 115 / 230v 1-1 / 2 Hp

În stoc
Articol: AA8GVX Model: 354170Crucea Ref: 18F196

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,597.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă de burghiu pentru podea
Dimensiunea bazei13-3/4" x 22-3/4"
Capacitate fontă1"
Capacitate oțel3 / 4 "
Dimensiune Chuck3 / 4 "
Coloana Dia.3-3/8 "
Tipul de unitateCurea
Hz60
Max. Fusul la bază46-3/4 "
CP motor1.5
Număr de viteze12
Adâncimea totală18.5 "
Inălțime totală67 "
Lățimea totală33.5 "
Fază1
Quill Dia.2-7/16 "
Viteza axului150 la 4200
Fusul conic3MT
Axa la Tabel29-1/8 "
Călătorie ax4-5/8 "
Leagăn20 "
Dimensiunea slotului de masă1 / 2 "
Suprafața de lucru a mesei18-1 / 2 "x 16"
Unghi de înclinare45 grade
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 137.25
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)147.32
Lățimea navei (cm)66.8
Codul HS8465950060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAmplificatoare ACDimensiunea bazeiFazăVoltajDimensiune ChuckCP motorNumăr de vitezePreț
JET TOOLS 354500 Presă de foraj pentru podea 115/230v | AD4QGW 42W844 35450020 "1420-7/8" x 14-3/16"1115/230Nu este inclus16€3,872.62
JET TOOLS JDP-17 Cureaua de presare pentru foraj pentru podea 16-7/8 3/4HP 120 | AH9VXU 45CA74 JDP-1716 "-20 "x 12-5 / 8"11155 / 8 "3/416€2,275.47
JET TOOLS JDP-20VS-1 Presă de găurit pentru podea, 2 CP motor, tip de transmisie prin curea, balansare de 20 inchi, tensiune 115/230 | CD2YXW 53ZC49 JDP-20VS-127.15625.0/13.027 "x 19"1115/230Nu este inclus2Variabil€8,927.54
JET TOOLS JDP-20VS-3 Presă de găurit pentru podea, 2 CP cu motor, tip de transmisie prin curea, balansare de 20 inchi, tensiune 230/460 | CD2YXX 53ZC50 JDP-20VS-327.1567.0/3.527 "x 19"3230/460Nu este inclus2Variabil€9,083.71
JET TOOLS JDP-20EVST-460 Presă de găurit pentru podea, 2 CP motor, tip de transmisie prin curea, balansare de 20 inchi, tensiune 460 | CD3AWZ 52XJ01 JDP-20EVST-46027 "9.227 "x 19"3460Nu este inclus2Variabil€11,494.83
JET TOOLS JDP-20EVST -230 Presă de găurit pentru podea, 2 CP motor, tip de transmisie prin curea, balansare de 20 inchi, tensiune 230 | CD3PVZ 52XH99 JDP-20EVST -23027 "9.227 "x 19"3230Nu este inclus2Variabil€11,311.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 354170 Presă pentru burghiu de podea 115 / 230v 1-1 / 2 Hp
€2,597.20 /unitate