JET TOOLS JDP-17 Cureaua de presare pentru foraj pentru podea 16-7/8 3/4HP 120 | AH9VXU 45CA74

JET TOOLS JDP-17 Curea de presă pentru burghiu de podea 16-7 / 8 3 / 4HP 120

În stoc
Articol: AH9VXU Model: JDP-17Crucea Ref: 45CA74

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,275.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă de burghiu pentru podea
Dimensiunea bazei20 "x 12-5 / 8"
Capacitate fontăNespecificat
Capacitate oțel3 / 4 "
Dimensiune Chuck5 / 8 "
Coloana Dia.3-5/32 "
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
Tipul de unitateCurea
Hz60
Max. Fusul la bază46-1/2 "
CP motor3/4
Număr de viteze16
Adâncimea totală28.5 "
Inălțime totală65 "
Lățimea totală16 "
Fază1
Quill Dia.2-1/16 "
Viteza axului210 până la 3500 rpm
Fusul conic2MT
Axa la Tabel29 "
Călătorie ax5"
Leagăn16-7/8 "
Dimensiunea slotului de masă5 / 8 "
Suprafața de lucru a mesei14 "x 19"
Unghi de înclinare90 grade
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 100.35
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)142.24
Lățimea navei (cm)48.26
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Număr de sloturi T: 2
    • Presă de găurit Grupare de produse: Prese de găurit de uz general
    • Capacitate de foraj Lemn: 2 "
    • Alimentarea cu oprire inclusă: Nu

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAmplificatoare ACDimensiunea bazeiFazăVoltajDimensiune ChuckCP motorNumăr de vitezePreț
JET TOOLS 354170 Presă de găurit pentru podea 115/230v 1-1/2 CP | AA8GVX 18F196 35417033.5 "-13-3/4" x 22-3/4"1115/2303 / 4 "1.512€2,597.20
JET TOOLS 354500 Presă de foraj pentru podea 115/230v | AD4QGW 42W844 35450020 "1420-7/8" x 14-3/16"1115/230Nu este inclus16€3,872.62
JET TOOLS JDP-20VS-1 Presă de găurit pentru podea, 2 CP motor, tip de transmisie prin curea, balansare de 20 inchi, tensiune 115/230 | CD2YXW 53ZC49 JDP-20VS-127.15625.0/13.027 "x 19"1115/230Nu este inclus2Variabil€8,927.54
JET TOOLS JDP-20VS-3 Presă de găurit pentru podea, 2 CP cu motor, tip de transmisie prin curea, balansare de 20 inchi, tensiune 230/460 | CD2YXX 53ZC50 JDP-20VS-327.1567.0/3.527 "x 19"3230/460Nu este inclus2Variabil€9,083.71
JET TOOLS JDP-20EVST-460 Presă de găurit pentru podea, 2 CP motor, tip de transmisie prin curea, balansare de 20 inchi, tensiune 460 | CD3AWZ 52XJ01 JDP-20EVST-46027 "9.227 "x 19"3460Nu este inclus2Variabil€11,494.83
JET TOOLS JDP-20EVST -230 Presă de găurit pentru podea, 2 CP motor, tip de transmisie prin curea, balansare de 20 inchi, tensiune 230 | CD3PVZ 52XH99 JDP-20EVST -23027 "9.227 "x 19"3230Nu este inclus2Variabil€11,311.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS JDP-17 Curea de presă pentru burghiu de podea 16-7 / 8 3 / 4HP 120
€2,275.47 /unitate