VESTIL Seria LM Brațuri înalte, telescopice


Filtru
Stil boom: Telescop , Tip braț: Boom mare , Adâncime: 40.12 " , Lungime extinsă: 92 5 / 8 " , Culoare extensie: Galben , Culoare cadrul: Albastru , Material: Oţel , Max. Hook Point: 90 " , Max. Lungime: 92.63 " , Min. Hook Point: 30 " , Număr de cârlige: 2 , Număr de poziții de reglare verticală: 4 , Lungimea de reținere: 36 " , Lanțuri de siguranță: Da , Capacitate un singur cârlig la 78": 2000 lbs.
StilModelCapacitate un singur cârlig la 42"CapacitateGrosimea furcii compatibileCapacitate un singur cârlig la 48"Capacitate un singur cârlig la 54"Capacitate un singur cârlig la 60"Capacitate un singur cârlig la 66"Capacitate un singur cârlig la 72"Preț (ex. TVA)
A
LM-HRT-4-30
3500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.3000 lbs.2750 lbs.2500 lbs.2250 lbs.€7,201.77
RFQ
B
LM-HRT-4-24
3500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.3000 lbs.2750 lbs.2500 lbs.2250 lbs.€6,997.54
RFQ
C
LM-HRT-4-36
3500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.3000 lbs.2750 lbs.2500 lbs.2250 lbs.€7,420.14
RFQ
D
LM-HRT-6-24
4500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.3500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.2300 lbs.€7,607.20
RFQ
E
LM-HRT-6-30
4500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.3500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.2300 lbs.€7,837.74
RFQ
F
LM-HRT-6-36
4500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.3500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.2300 lbs.€8,061.09
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?