VESTIL LM-HRT-4-36 Braț cu înălțime mare, telescopic albastru/galben, 4000 lb. Capacitate, furcă de 36 inch

Element: AG7VUL Model: LM-HRT-4-36
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€7,420.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAjungeți peste brațul stivuitorului
Stilul BoomTelescop
Tip brațBoom mare
Capacitate4000 lbs.
Lungimea lanțului36 "
Grosimea furcii compatibile2.5 "
Adâncime40.12 "
Lungime extinsă92 5 / 8 "
Culoare extensieGalben
Centrul de buzunar al furcii36 "
Înălțimea buzunarului furcii2 1 / 2 "
Dimensiune buzunar furcă7-1/2 "
Lățimea buzunarului furcii7.5 "
Culoarea cadruluiAlbastru
Înălţime79.81 "
Lungime54.88 "
MaterialOţel
Max. Hook Point90 "
Max. Lungime92.63 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Hook Point30 "
Min. Lungime54.88 "
Număr de cârlige2
Numărul de poziții de reglare verticală4
Lungimea de reținere36 "
Lanțuri de siguranțăDa
Capacitate un singur cârlig la 30"4000 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 36"3750 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 42"3500 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 48"3250 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 54"3000 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 60"2750 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 66"2500 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 72"2250 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 78"2000 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 84"1750 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 90"1500 lbs.
Lăţime44 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 421.2
Înălțimea navei (cm)202.72
Lungimea navei (cm)139.38
Lățimea navei (cm)111.76
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate un singur cârlig la 42"CapacitateGrosimea furcii compatibileCapacitate un singur cârlig la 48"Capacitate un singur cârlig la 54"Capacitate un singur cârlig la 60"Capacitate un singur cârlig la 66"Capacitate un singur cârlig la 72"Preț
VESTIL LM-HRT-4-24 Braț cu înălțime mare, telescopic albastru/galben, 4000 lb. Capacitate, furcă de 24 inchi | AG7VUJ LM-HRT-4-243500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.3000 lbs.2750 lbs.2500 lbs.2250 lbs.€5,783.09
RFQ
VESTIL LM-HRT-4-30 Braț cu înălțime mare, telescopic albastru/galben, 4000 lb. Capacitate, furcă de 30 inch | AG7VUK LM-HRT-4-303500 lbs.4000 lbs.2.5 "3250 lbs.3000 lbs.2750 lbs.2500 lbs.2250 lbs.€5,951.88
RFQ
VESTIL LM-HRT-6-24 Braț cu înălțime mare, telescopic albastru/galben, 6000 lb. Capacitate, furcă de 24 inchi | AG7VUM LM-HRT-6-244500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.3500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.2300 lbs.€6,286.94
RFQ
VESTIL LM-HRT-6-30 Braț cu înălțime mare, telescopic albastru/galben, 6000 lb. Capacitate, furcă de 30 inch | AG7VUN LM-HRT-6-304500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.3500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.2300 lbs.€6,477.47
RFQ
VESTIL LM-HRT-6-36 Braț cu înălțime mare, telescopic albastru/galben, 6000 lb. Capacitate, furcă de 36 inchi | AG7VUP LM-HRT-6-364500 lbs.6000 lbs.2.25 "4000 lbs.3500 lbs.3000 lbs.2600 lbs.2300 lbs.€6,662.06
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LM-HRT-4-36 Braț cu înălțime mare, telescopic albastru/galben, 4000 lb. Capacitate, furcă de 36 inch
€7,420.13 /unitate