A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Bloc de pernă regenerabil , CFM @ 0.750-in. SP: 8418 , Înălțime: 46 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Diametru intrare: 20-1/2 " , Max. Adâncime: 38 " , Max. Temp. admisie: 160 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Poziție de montare: Vertical orizontal , Diametru ieșire: 20-1/2 " , Înălțimea ieșirii: 41.875 " , Lățimea ieșirii: 41.875 " , Diametru arbore: 1-1/4 " , Control de viteza: Nu , Tip: Centrifugă, cu pachet de acționare , Diametrul roții: 30 " , Materialul roții: Aluminiu , Tip roată: Centrifugă înclinată înapoi , latime: 46 "
Suflantă în linie de 30 inci
Suflantele în linie Dayton furnizează aer curat în aplicații precum sistemele de evacuare, admisie, retur sau aer de completare în spații comerciale sau industriale. Sunt prevăzute cu colere pentru conexiuni ușoare la conducte și au panouri pe fiecare parte pentru a oferi acces rapid la componentele interne ale ventilatorului. Aceste suflante în linie sunt dotate cu capace pentru motor și capace pentru rulmenți pentru o durată de viață sporită. Alegeți dintr-o gamă de aceste suflante în linie, disponibile în variante de motor monofazat și trifazat