Suflant în linie DAYTON 7A0M7 30 inch cu pachet de tracțiune de 2 CP | AF3ABE

DAYTON 7A0M7 Suflantă în linie de 30 inchi cu pachet de tracțiune de 2 CP

În stoc
Element: AF3ABE Model: 7A0M7

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,119.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
RPM suflantă623
CFM @ 0.000-In. SP11,590
CFM @ 0.125-In. SP11,129
CFM @ 0.250-In. SP10,636
CFM @ 0.375-In. SP10,150
CFM @ 0.500-In. SP9676
CFM @ 0.625-In. SP9119
CFM @ 0.750-In. SP8418
Amplificatori de încărcare completă6.1-5.5 / 2.8
Înălţime46 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.20-1/2 "
Înălțimea de admisie (în.)41-7 / 8
Lățime admisie (in.)41-7 / 8
Max. BHP2.09
Max. Adâncime38 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului18 In.
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor2
RPM motor1735
Tipul motoruluiTrei faze
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.20-1/2 "
Înălțimea de ieșire41.875 "
Lățime de ieșire41.875 "
Fază3
Diagrama arborelui.1-1/4 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.19.5
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.19.3
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.19.0
Control de vitezaNu
TipCentrifugă, cu pachet de acționare
Voltaj208-230 / 460
Diametrul roților30 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi
Lăţime46 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 248.1264
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPMax. BHPCP motorRPM motorTipul motoruluiFazăPreț
Suflant în linie DAYTON 7A0M0 30 inch cu pachet de tracțiune de 3/4 CP | AF3AAX 7A0M010.2/5.144983530.783/41725/1425Pornire condensatorSingur€9,912.36
Suflant în linie DAYTON 7A0M1 30 inch cu pachet de tracțiune de 3/4 CP | AF3AAY 7A0M12.9-2.8 / 1.444983530.783/41725Trei faze3€9,742.85
Suflant în linie DAYTON 7A0M3 30 inch cu pachet de tracțiune de 1 CP | AF3ABA 7A0M33.2-2.9 / 1.449491901.0411735Trei faze3€10,028.42
Suflant în linie DAYTON 7A0M6 30 inch cu pachet de tracțiune de 2 CP | AF3ABD 7A0M621.0 / 11.3-10.562311,5902.0921740Pornire condensator, funcționare condensatorSingur€10,230.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A0M7 Suflantă în linie de 30 inchi cu pachet de tracțiune de 2 CP
€10,119.48 /unitate