Suflant în linie DAYTON 7A0M0 30 inch cu pachet de tracțiune de 3/4 CP | AF3AAX

DAYTON 7A0M0 Suflantă în linie de 30 inchi cu pachet de tracțiune de 3/4 CP

În stoc
Articol: AF3AAX Model: 7A0M0

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,912.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
RPM suflantă449
CFM @ 0.000-In. SP8353
CFM @ 0.125-In. SP7693
CFM @ 0.250-In. SP7033
CFM @ 0.375-In. SP6181
CFM @ 0.500-In. SP4827
Amplificatori de încărcare completă10.2/5.1
Înălţime46 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.20-1/2 "
Înălțimea de admisie (în.)41-7 / 8
Lățime admisie (in.)41-7 / 8
Max. BHP0.78
Max. Adâncime38 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului18 In.
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor3/4
RPM motor1725/1425
Tipul motoruluiPornire condensator
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.20-1/2 "
Înălțimea de ieșire41.875 "
Lățime de ieșire41.875 "
FazăSingur
Diagrama arborelui.1-1/4 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.12.9
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.12.2
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.11.6
Control de vitezaNu
TipCentrifugă, cu pachet de acționare
Voltaj115/230
Diametrul roților30 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi
Lăţime46 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 242.9829
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPMax. BHPCP motorRPM motorTipul motoruluiFazăPreț
Suflant în linie DAYTON 7A0M1 30 inch cu pachet de tracțiune de 3/4 CP | AF3AAY 7A0M12.9-2.8 / 1.444983530.783/41725Trei faze3€9,742.85
Suflant în linie DAYTON 7A0M3 30 inch cu pachet de tracțiune de 1 CP | AF3ABA 7A0M33.2-2.9 / 1.449491901.0411735Trei faze3€10,028.42
Suflant în linie DAYTON 7A0M6 30 inch cu pachet de tracțiune de 2 CP | AF3ABD 7A0M621.0 / 11.3-10.562311,5902.0921740Pornire condensator, funcționare condensatorSingur€10,230.36
Suflant în linie DAYTON 7A0M7 30 inch cu pachet de tracțiune de 2 CP | AF3ABE 7A0M76.1-5.5 / 2.862311,5902.0921735Trei faze3€10,119.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A0M0 Suflantă în linie de 30 inchi cu pachet de tracțiune de 3/4 CP
€9,912.36 /unitate