SK PROFESSIONAL TOOLS Extensii de soclu

Folosit împreună cu prize și unelte cu acționare manuală pentru a slăbi și strânge elementele de fixare mecanice. Disponibil în opțiuni de dimensiune de unitate de 3/8, 3/4, 1/4 și 1/2 inch

Filtru

SK PROFESSIONAL TOOLS -

Extensie Wobble Socket

StilModelDimensiunea unitățiiLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
A401951 / 2 "5"7 / 8 "€44.56
B402001 / 2 "10 "7 / 8 "€62.21
C401921 / 2 "2"7 / 8 "€30.48
B401931 / 2 "3"7 / 8 "€40.05
D402051 / 2 "15 "7 / 8 "€72.61
E409301 / 4 "10 "1 / 2 "€42.29
B409341 / 4 "14 "1 / 4 "€46.61
E409241 / 4 "4"1 / 2 "€23.73
F409261 / 4 "6"1 / 2 "€25.87
B409221 / 4 "2"1 / 2 "€21.23
E409211 / 4 "1.5 "-€18.87
F451673 / 8 "8"11 / 16 "€42.07
C451663 / 8 "6"11 / 16 "€39.77
G451653 / 8 "3"11 / 16 "€33.57
E451683 / 8 "12 "11 / 16 "€46.82
B451693 / 8 "1.5 "11 / 16 "€23.60
E451473 / 8 "24 "11 / 16 "€93.24
H451463 / 8 "18 "11 / 16 "€67.05
I451453 / 8 "10 "11 / 16 "€42.91
B451443 / 8 "4"11 / 16 "€32.29
J451483 / 8 "35 "--
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Extensie soclu flexibil

StilModelLungime totalăPreț (ex. TVA)
A451857.5 "€84.20
A4518613.5 "€93.03
A4518719.5 "€107.13
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Extensie de priză

StilModelDimensiunea unitățiiLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
A401611 / 2 "5"7 / 8 "€35.40
A401591 / 2 "3"7 / 8 "€29.09
B401631 / 2 "20 "-€73.96
C401621 / 2 "10 "7 / 8 "€46.64
D401601 / 2 "2"7 / 8 "€27.40
D401641 / 2 "15 "7 / 8 "€68.26
E409611 / 4 "2"1 / 2 "€18.88
F409941 / 4 "15.375 "1 / 2 "€89.19
F409921 / 4 "7.25 "1 / 2 "€75.18
G409681 / 4 "8"1 / 2 "€34.94
D409641 / 4 "14 "1 / 2 "€39.80
H409621 / 4 "6"1 / 2 "€23.36
F409911 / 4 "3"1 / 2 "€67.86
A409691 / 4 "10 "1 / 2 "€37.38
D409631 / 4 "3"1 / 2 "€21.09
A451643 / 8 "24 "11 / 16 "€66.46
I451633 / 8 "18 "11 / 16 "€56.27
A451623 / 8 "12 "11 / 16 "€37.97
H451613 / 8 "6"11 / 16 "€31.46
J451603 / 8 "3"11 / 16 "€26.73
H451593 / 8 "1.5 "11 / 16 "€22.39
H451573 / 8 "10 "11 / 16 "€35.81
K451493 / 8 "36 "-€133.70
L451843 / 8 "4.5 "-€84.22
L451893 / 8 "10.5 "-€96.73
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Set extensie soclu

StilModelDimensiunea unitățiiNumăr de bucațiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A41141 / 2 "35 ", 10", 20 "€177.97
B402081 / 2 "52 ", 3", 5 ", 10", 15 "€263.90
C401651 / 2 "52 ", 3", 5 ", 10", 15 "€236.22
D4916T1 / 4 "62 ", 3", 6 ", 8", 10 ", 14"€146.09
E49411 / 4 "33 ", 7", 15 "€241.20
F409361 / 4 "61-1 / 2 ", 2", 4 ", 6", 8 ", 10", 14 "€188.07
G45393 / 8 "81-1 / 2 ", 3", 4 ", 6", 8 ", 10", 18 ", 24"€352.31
H45143 / 8 "41-1 / 2 ", 3", 6 ", 12"€126.88
F45373 / 8 "61-1 / 2 ", 3", 4 ", 6", 8 ", 10"-
RFQ
I45383 / 8 "81-1 / 2 ", 3", 4 ", 6", 8 ", 10", 18 ", 24"€311.65
J45163 / 8 "37-1/2", 13-1/2", 19-1/2"€308.72
K45243 / 8 "43 ", 6", 8 ", 12"€153.60

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?