Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0568 Set șurubelniță dinamometrică reglabilă 1/4 hexagonală 29 buc | AA4JZQ 12P947

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0568 Set șurubelniță dinamometrică reglabilă 1/4 hexagonală 29 buc

În stoc
Articol: AA4JZQ Model: SKT0568Crucea Ref: 12P947
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
€672.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șurubelniță cuplu
Acuratete+ / - 6%
Certificat de calibrareISO / IEC 17025
Dimensiunea unității1 / 4 "
Grip Tipcutat
Tip mânercutat
Material carcasăAluminiu lustruit
Min. Numărul de cicluri5000
Lungime totală7-13 / 16 *
Incrementări ale scalei primare2 in. Lbs./0.2 Nm
Gama primară a scalei2 până la 36 in. Lbs.
Resetare tipAmbreiaj automat
RotațieCW / CCW
TipReglabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.68
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)12.45
Codul HS8205400000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCertificat de calibrareArticolLungime totalăGama primară a scaleiPreț
SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0587 Șurubelniță dinamometrică 1/4 Hex 2 - 36 inch Lbs | AA4JZR 12P948 SKT0587ISO / IEC 17026Șurubelniță cu cuplu7 13 / 16 "2 la 36 in.-lb./0.2 la 4 Nm€550.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0568 Set șurubelniță dinamometrică reglabilă 1/4 hexagonală 29 buc
€672.36 /unitate