LUXOR Coș audio-vizual cu electricitate


Filtru
Culoare dulap: Negru , Material pentru rotile: Cauciuc dur , Dimensiunea roții: 4" , Tip rotiță: (4) Pivotant, (2) cu frână , Lungimea cablului: 15ft , Distanța dintre raftul din mijloc și cel de jos: 16.5 " , Distanța dintre raftul de sus și mijloc: 16.5 " , Mâner: încastrată , Culoare picior: Negru , Înălțimea buzelor: 1 / 4 " , Număr de prize: 3 , Material rafturi: Rășină termoplastică
StilModelLățimea totalăCabinet MaterialCapacitate pe raftCuloarea raftuluiLungimea raftuluiLățimea raftuluiMaterial pentru picioareCapacitate de încărcarePreț (ex. TVA)
A
WT42C2E-B / WTD
18 "Oţel100 lb.Gri24 "18 "Rășină termoplastică200 lb.€943.89
B
WT42RC2E-B
18 "20 ga. Oţel100 lb.Roșu24 "18 "Polietilenă de înaltă densitate200 lb.€797.18
C
WT42C2-B / WTD
18 "Oţel100 lb.Negru24 "18 "Rășină termoplastică200 lb.€1,005.04
D
WT26CE-B NEGRU
24 "20 ga. Oţel75 lb.Negru24 "18 "Rășină termoplastică150 lb.€691.45
E
WT42CE
24 "20 ga. Oţel67 lb.Negru18 "24 "Rășină termoplastică300 lb.€784.98

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?