A B Tipul de acționare: Role de blocare , Adâncimea bazei: 60 " , Lungimea bazei: 60 " , Lățimea bazei: 28 " , Latimea de Jos: 28 " , Caster Dia.: 8" , Rotile: (2) Pivotant, (2) rigid , Culoare: Gri , Conduce: Împingeți în jur , Lungime extinsă: 65 " , Înălțimea balustradei: 42 " , Balustrade incluse: Da , Lungime: 5ft , Capacitate de incarcare: 300 lb. , Material: Oţel , Număr de pași: 9 , Lungime totală: 108 " , Lățimea totală: 28 " , Adâncimea platformei: 48 " , Înălțimea platformei: 9 '4 "până la 13' 8" , Lățimea platformei: 24 " , Sursa de putere: Pompă de mână hidraulică , Lungime retrasă: 60 " , Lățimea pasului: 24 " , Acceptat/Neacceptat: neacceptată , Banda de rulare: zimțată , latime: 28 "