BALLYMORE TT-913 Tank Top Personl Lift Push 300 lb Load Cap | AD9QJE 4UDL6

BALLYMORE TT-913 Tank Top Personl Lift Push 300 lb Cap de sarcină

Articol: AD9QJE Model: TT-913Crucea Ref: 4UDL6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€15,787.95 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea personalului pentru rezervor
Tipul de acționareRole de blocare
Adâncimea bazei60 "
Lungimea bazei60 "
Lățimea bazei28 "
Latimea de Jos28 "
Caster Dia.8"
Casters(2) Pivotant, (2) rigid
CuloriGri
ConduceÎmpingeți în jur
Lungime extinsă65 "
finalizareaVopsea emailată
Înălțimea balustradei42 "
Balustrade incluseDa
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași9
Inălțime totală154 - 206 "
Lungime totală108 "
Lățimea totală28 "
Adâncimea platformei48 "
Înălțimea platformei9 '4 "până la 13' 8"
Lățimea peronului24 "
Sursa de puterePompă de mână hidraulică
Lungime retrasă60 "
Adâncimea pasului4.75 "
Lățimea pasului24 "
Înălțime depozitată154 "
Suportat / Neacceptatneacceptată
Călcazimțată
Înălțimea de lucru15-1 / 3 la 19-2 / 3 ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 686.25
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)320.04
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lățime extinsă (69 ")
    • Greutatea brută a vehiculului (1525 lb.)
    • Clearance la sol (8 ")
    • Amprenta stabilizatorului L (60")
    • Amprenta stabilizatorului W (69")
    • Lățime retractată (69 ")

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolInălțime totalăAdâncimea pasuluiPreț
BALLYMORE TT9-13F Tank Top Lift 5 feetL 155 in.H | AF4AKZ 8N969 TT9-13FVopsea de email griRidicarea tancului155 "3"€10,743.90
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALLYMORE TT-913 Tank Top Personl Lift Push 300 lb Cap de sarcină
€15,787.95 /unitate