Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KINEDYNE 512784PAKGRA Clichet cu curele de fixare 27ft x 2 inch 3335lb | AB8PXQ 26W539

KINEDYNE 512784PAKGRA Clichet cu curele de fixare 27ft x 2 inch 3335lb

În stoc
Articol: AB8PXQ Model: 512784PAKGRACrucea Ref: 26W539
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
€160.35 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 10
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea de legare
Tipul de ajustareRatchet
Material corpPoliester
Rezistența la rupere10,000 lb.
CuloriAur
Stil de montajJ-hook
Material hardwareOțel carbon zincat / tratat termic
Lungimea curelei27ft
Lățimea curelei2"
Limita sarcinii de lucru3335 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.59
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8425190000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRezistența la rupereCuloriStil de montajLungimea cureleiLățimea cureleiLimita sarcinii de lucruPreț
KINEDYNE 711281/45PKGRA Clichet cu curele de fixare 12ft x 1 inch 835lb | AB6XYZ 22P574 711281 / 45PKGRA2505 lb.AlbastruJ-hook12ft1"835 lb.€40.34
KINEDYNE 711587PKGRA Clichet cu curele de fixare 15ft x 1 inch 400lb | AB6XZA 22P575 711587PKGRA1200 lb.AlbastruS-Hook15ft1"400 lb.€57.38
KINEDYNE 711681/45PKGRA Clichet cu curele de fixare 16ft x 1 inch 835lb | AB6XZB 22P576 711681 / 45PKGRA2505 lb.AlbastruJ-hook16ft1"835 lb.€35.84
KINEDYNE 572720GRA Clichet cu curele de fixare 27ft x 2 inch 3335lb | AB6XZC 22P577 572720GRA10,000 lb.AurCârlig plat27ft2"3335 lb.€71.49
KINEDYNE 572784GRA Clichet cu curele de fixare 27ft x 2 inch 3335lb | AB6XZD 22P578 572784GRA10,000 lb.AurJ-hook27ft2"3335 lb.€104.23
KINEDYNE 573084GRA Clichet cu curele de ancorare 30ft x 2 inch 3335lb | AB6XZE 22P580 573084GRA10,000 lb.AurJ-hook30ft2"3335 lb.€128.33
KINEDYNE 573020GRA Clichet cu curele de fixare 30ft x 2 inch 3335lb | AB6XZF 22P582 573020GRA10,000 lb.AurCârlig plat30ft2"3335 lb.€80.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KINEDYNE 512784PAKGRA Clichet cu curele de fixare 27ft x 2 inch 3335lb
€160.35 /unitate