NORTON Închidere uși hidraulice cu burtă pentru utilizare standard


Filtru
Tipul brațului: Regulat , Înălțimea carcasei: 5" , Lungimea carcasei: 7.5 " , Lățimea carcasei: 3.5 " , Stil de montare: Braț regulat
StilModelCuloriÎnmânarea ușilorfinalizareaPreț (ex. TVA)
A
78B / D-RA x 689LH
690 BronzMâna stângăAluminiu€1,468.57
A
78E / FXRAX689RH
690 BronzMana dreaptaAluminiu€1,468.57
A
78B / D-RAX689RH
695 BronzMana dreaptaAluminiu€1,468.57
B
78B / D-RA x 690LH
Bronz întunecatMâna stângăBronz întunecat€1,468.57
B
78E / F-RAX690RH
Bronz întunecatMana dreaptaBronz întunecat€1,468.57
B
78B / D-RAX690RH
Bronz întunecatMana dreaptaBronz întunecat€1,468.57

Închidere uși hidraulice cu burtă pentru utilizare standard

Închiderea ușii cu burtă Norton este echipată cu o combinație de stil tradițional și caracteristici moderne de închidere și sunt disponibile în toate dimensiunile mai mari într-o carcasă din aliaj de aluminiu de o singură dimensiune. Aceste închideri de uși au două arcuri care sunt necesare pentru a se adapta la întreaga gamă de dimensiuni de uși, cu un arc de ceas fiind reglabil pentru a îndeplini cerințele de forță pentru dimensiunile mai închidere 2, 3 și 4, în timp ce celălalt arc mai mare poate fi ajustat pentru a îndeplini forța de închidere. pentru dimensiunile 5 și 6. Aceste arcuri sunt foarte puternice și oferă o creștere suplimentară a puterii cu 50% față de forța minimă de închidere pentru cea mai mare dimensiune din gama lor și sunt capabile să permită reglarea puterii în funcție de mediu. Arcul elicoidal de ceas reglabil oferă o mică creștere sau scădere incrementală printr-o gamă largă de puteri mai apropiate și poate fi ajustat în funcție de cerințele de putere ale instalației. Viteza de măturare, viteza de zăvoare și amortizarea spatelui acestor dispozitive de închidere a ușii Norton pot fi, de asemenea, ajustate la ușă, cadru și alte condiții variabile. Alegeți dintr-o gamă largă de dispozitive de închidere a ușii hidraulice standard Norton, disponibile în opțiunile de manevrare a ușilor din stânga și din dreapta pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?