Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

NORTON 78B/D-RA x 689LH Închidere hidraulică a ușii stangaci aluminiu | AA8UCY 1ABF2

NORTON 78B/D-RA x 689LH Închidere ușă hidraulică din aluminiu pentru stânga

În stoc
Element: AA8UCY Model: 78B / D-RA x 689LHCrucea Ref: 1ABF2

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,468.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchiderea ușii cu burtă
Tip brațRegulat
Performanță mai strânsăStandard Duty
Tip mai apropiatFără deschidere
Închiderea modului de funcționareHidraulic
Culori690 Bronz
Înmânarea ușilorMâna stângă
Lățimea ușii exterioare36 "
finalizareaAluminiu
Înălțimea carcasei5"
Lungimea carcasei7.5 "
Lățimea carcasei3.5 "
Lățimea interioară a ușii48 "
Max. Deschiderea ușii180 grade
Stil de montareBraț regulat
Proiecție din perete4-5/8 "
Dimensiunea primăverii2-4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.4325
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)33.78
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8302413000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnmânarea ușilorfinalizareaPreț
NORTON 78B/D-RA x 690LH Închidere ușă hidraulică pentru stânga bronz | AA8UDC 1ABF6 78B / D-RA x 690LHBronz întunecatMâna stângăBronz întunecat€1,468.58
NORTON 78B/D-RAX689RH Închidere ușă hidraulică dreapta aluminiu | AA8UFC 1ABN2 78B / D-RAX689RH695 BronzMana dreaptaAluminiu€1,468.58
NORTON 78E/FXRAX689RH Închidere ușă hidraulică dreapta aluminiu | AA8UFE 1ABN4 78E / FXRAX689RH690 BronzMana dreaptaAluminiu€1,468.58
NORTON 78B/D-RAX690RH Închide ușă hidraulic dreptaci | AA8UFJ 1ABN8 78B / D-RAX690RHBronz întunecatMana dreaptaBronz întunecat€1,468.58
NORTON 78E/F-RAX690RH Închide ușă hidraulic dreptaci | AA8UFK 1ABN9 78E / F-RAX690RHBronz întunecatMana dreaptaBronz întunecat€1,468.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NORTON 78B/D-RA x 689LH Închidere ușă hidraulică din aluminiu pentru stânga
€1,468.58 /unitate