BALLYMORE TT9-13F Tank Top Lift 5 feetL 155 in.H | AF4AKZ 8N969

BALLYMORE TT9-13F Tank Top Lift 5 feetL 155 in.H

Element: AF4AKZ Model: TT9-13FCrucea Ref: 8N969
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€13,000.12 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicarea tancului
Tipul de acționareRole de blocare
Adâncimea bazei60 "
Latimea de Jos28 "
CuloriGri
finalizareaVopsea de email gri
Înălțimea balustradei42 "
Balustrade incluseDa
Înălţime155 "
Lungime5ft
Capacitate de încărcare300 lb.
MaterialOţel
Numărul de pași9
Inălțime totală155 "
Adâncimea platformei48 "
Lățimea peronului24 "
Adâncimea pasului3"
Lățimea pasului24 "
Suportat / Neacceptatneacceptată
Călcazimțată
Lăţime28 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 686.25
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)320.04
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7326908560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolInălțime totalăAdâncimea pasuluiPreț
BALLYMORE TT-913 Tank Top Personl Lift Push 300 lb Load Cap | AD9QJE 4UDL6 TT-913Vopsea emailatăRidicarea personalului pentru rezervor154 - 206 "4.75 "€13,047.89
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALLYMORE TT9-13F Tank Top Lift 5 feetL 155 in.H
€13,000.12 /unitate