Cărucioare audio-vizuale

Filtru

LUXOR -

Coș audio-vizual cu electricitate

StilModelLățimea totalăCabinet MaterialCapacitate pe raftCuloarea raftuluiLungimea raftuluiLățimea raftuluiMaterial pentru picioareCapacitate de încărcarePreț (ex. TVA)
AWT42C2E-B / WTD18 "Oţel100 lb.Gri24 "18 "Rășină termoplastică200 lb.€943.89
BWT42RC2E-B18 "20 ga. Oţel100 lb.Roșu24 "18 "Polietilenă de înaltă densitate200 lb.€797.18
CWT42C2-B / WTD18 "Oţel100 lb.Negru24 "18 "Rășină termoplastică200 lb.€1,005.04
DWT26CE-B NEGRU24 "20 ga. Oţel75 lb.Negru24 "18 "Rășină termoplastică150 lb.€691.45
EWT42CE24 "20 ga. Oţel67 lb.Negru18 "24 "Rășină termoplastică300 lb.€784.98
LUXOR -

Coș audio-vizual

StilModelMaterial pentru picioareCuloarea raftuluiPreț (ex. TVA)
AWT50GY-BPolietilenă de înaltă densitateGri€909.04
BWT50RRășină termoplasticăRoșu-
RFQ
APPROVED VENDOR -

Coș audio-vizual 200 Lb. Negru 18 Inch Lungime

ModelArticolPreț (ex. TVA)
4HRV2AD8BEA€786.80
GRAINGER -

Raft pentru coș audiovizual, negru, dimensiune 24 x 18 x 42 inch

ModelArticolPreț (ex. TVA)
AVJ42CCD3FJJ€884.01

Cărucioare audio-vizuale

Raptor Supplies oferă cărucioare audiovizuale sau AV de la mărci precum Grainger și Luxor pentru transportul și depozitarea televizoarelor, difuzoarelor, calculatoarelor, proiectoarelor și altor unități electronice. Cărucioare AV cu înălțime reglabilă de Luxor prezintă o construcție din oțel cu rafturi sudate robot pentru durabilitate în medii dificile. Aceste unități sunt dotate cu covorașe texturate și buze de reținere pentru a ajuta la protejarea articolelor de pe raft să nu se rostogolească. În plus, sunt echipate cu un raft superior reglabil, care poate fi setat la o înălțime optimă pentru plasarea ecranelor și pentru a găzdui articole de dimensiuni variate. Modelele selectate includ un ansamblu electric cu trei prize pentru a oferi acces la energie pentru confortul utilizatorului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?