A B Culoare dulap: Negru , Material dulap: 20 ga. Oţel , Capacitate per raft: 100 lb. , Material pentru rotile: Cauciuc dur , Dimensiunea roții: 4" , Tip rotiță: (4) Pivotant, (2) cu frână , Distanța dintre raftul din mijloc și cel de jos: 16.5 " , Distanța dintre raftul de sus și mijloc: 16.5 " , Culoare picior: Negru , Înălțimea buzelor: 1 / 4 " , Capacitate de incarcare: 200 lb. , Număr de rafturi: 3 , Inălțime totală: 42 " , Lungime totală: 24 " , Lățimea totală: 18 " , Lungimea raftului: 24 " , Material rafturi: Rășină termoplastică , Lățimea raftului: 18 "