LUXOR WT50R Carucior audiovizual 200 lb. Roșu 24 inch lungime | AE6ZUP 5WCU0

LUXOR WT50R Carucior audio-vizual 200 lb. Roșu 24 inch lungime

Element: AE6ZUP Model: WT50RCrucea Ref: 5WCU0

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș audio-vizual
Culoarea dulapuluiNegru
Cabinet Material20 ga. Oţel
Capacitate pe raft100 lb.
Material de rotireCauciuc dur
Dimensiunea rotorului4"
Tip rotor(4) Pivotant, (2) cu frână
Distanța dintre raftul mediu și inferior16.5 "
Distanța dintre raftul superior și mijlocul16.5 "
Culoarea picioarelorNegru
Material pentru picioareRășină termoplastică
Înălțimea buzelor1 / 4 "
Capacitate de încărcare200 lb.
Numărul de rafturi3
Inălțime totală42 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală18 "
Culoarea raftuluiRoșu
Lungimea raftului24 "
Material raftRășină termoplastică
Lățimea raftului18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.15
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS9403704031
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial pentru picioareCuloarea raftuluiPreț
LUXOR WT50GY-B Carucior audiovizual 200 lb. Gri 24 inch lungime | AE6ZUM 5WCT6 WT50GY-BPolietilenă de înaltă densitateGri€837.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUXOR WT50R Carucior audio-vizual 200 lb. Roșu 24 inch lungime