LUXOR WT50GY-B Carucior audiovizual 200 lb. Gri 24 inch lungime | AE6ZUM 5WCT6

LUXOR WT50GY-B Carucior audio-vizual 200 lb. Gri 24 inch lungime

În stoc
Articol: AE6ZUM Model: WT50GY-BCrucea Ref: 5WCT6

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€837.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș audio-vizual
Culoarea dulapuluiNegru
Cabinet Material20 ga. Oţel
Capacitate pe raft100 lb.
Material de rotireCauciuc dur
Dimensiunea rotorului4"
Tip rotor(4) Pivotant, (2) cu frână
Distanța dintre raftul mediu și inferior16.5 "
Distanța dintre raftul superior și mijlocul16.5 "
Culoarea picioarelorNegru
Material pentru picioarePolietilenă de înaltă densitate
Înălțimea buzelor1 / 4 "
Capacitate de încărcare200 lb.
Numărul de rafturi3
Inălțime totală42 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală18 "
Culoarea raftuluiGri
Lungimea raftului24 "
Material raftRășină termoplastică
Lățimea raftului18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS9403704031
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial pentru picioareCuloarea raftuluiPreț
LUXOR WT50R Carucior audiovizual 200 lb. Roșu 24 inch lungime | AE6ZUP 5WCU0 WT50RRășină termoplasticăRoșu-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUXOR WT50GY-B Carucior audio-vizual 200 lb. Gri 24 inch lungime
€837.27 /unitate