Furnizor APROBAT 4HRV2 Carucior audio-vizual 200 Lb. Negru 18 inch lungime | AD8BEA

APPROVED VENDOR 4HRV2 Carucior audio-vizual 200 lb. Negru 18 inch lungime

În stoc
Element: AD8BEA Model: 4HRV2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€741.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș audio-vizual cu electricitate
Culoarea dulapuluiNegru
Cabinet Material20 ga. Oţel
Capacitate pe raft68 lb.
Material de rotireCauciuc dur
Dimensiunea rotorului4"
Tip rotor(4) Pivotant, (2) cu frână
Lungime cablu15ft
Distanța dintre raftul mediu și inferior16.5 "
Distanța dintre raftul superior și mijlocul8"
Mânerîncastrată
Culoarea picioarelorNegru
Material pentru picioareRășină termoplastică
Înălțimea buzelor1 / 4 "
Capacitate de încărcare200 lb.
Număr de puncte de desfacere3
Numărul de rafturi3
Inălțime totală34 "
Lungime totală18 "
Lățimea totală24 "
Culoarea raftuluiNegru
Lungimea raftului18 "
Material raftRășină termoplastică
Lățimea raftului24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.15
Înălțimea navei (cm)81.28
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS9403704020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRV2 Carucior audio-vizual 200 lb. Negru 18 inch lungime
€741.86 /unitate