LUXOR WT42RC2E-B Carucior audiovizual 200 lb. Roșu 24 inch lungime | AE6ZUF 5WCR8

LUXOR WT42RC2E-B Carucior audio-vizual 200 lb. Roșu 24 inch lungime

În stoc
Articol: AE6ZUF Model: WT42RC2E-BCrucea Ref: 5WCR8

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€721.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș audio-vizual cu electricitate
Culoarea dulapuluiNegru
Cabinet Material20 ga. Oţel
Capacitate pe raft100 lb.
Material de rotireCauciuc dur
Dimensiunea rotorului4"
Tip rotor(4) Pivotant, (2) cu frână
Lungime cablu15ft
Distanța dintre raftul mediu și inferior16.5 "
Distanța dintre raftul superior și mijlocul16.5 "
Mânerîncastrată
Culoarea picioarelorNegru
Material pentru picioarePolietilenă de înaltă densitate
Înălțimea buzelor1 / 4 "
Capacitate de încărcare200 lb.
Număr de puncte de desfacere3
Numărul de rafturi3
Inălțime totală42 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală18 "
Culoarea raftuluiRoșu
Lungimea raftului24 "
Material raftRășină termoplastică
Lățimea raftului18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.15
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS9403704031
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăCabinet MaterialCapacitate pe raftCuloarea raftuluiLungimea raftuluiLățimea raftuluiMaterial pentru picioareCapacitate de încărcarePreț
LUXOR WT42CE Cărucior audio-vizual 300 lb. Negru 18" L 42-1/2" H | AD8BDR 4HRT6 WT42CE24 "20 ga. Oţel67 lb.Negru18 "24 "Rășină termoplastică300 lb.€746.75
LUXOR WT42C2-B/WTD Carucior audiovizual 200 lb. Negru 24 inch lungime | AE6ZUG 5WCR9 WT42C2-B / WTD18 "Oţel100 lb.Negru24 "18 "Rășină termoplastică200 lb.€926.90
LUXOR WT42C2E-B/WTD Cărucior audio-vizual 200 lb. Gri 24 inch lungime | AE6ZUH 5WCT0 WT42C2E-B / WTD18 "Oţel100 lb.Gri24 "18 "Rășină termoplastică200 lb.€885.59
LUXOR WT26CE-B NEGRU Carucior audiovizual 150 lb. Negru 18 inch lungime | AF4WWH 9N109 WT26CE-B NEGRU24 "20 ga. Oţel75 lb.Negru24 "18 "Rășină termoplastică150 lb.€663.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUXOR WT42RC2E-B Carucior audio-vizual 200 lb. Roșu 24 inch lungime
€721.45 /unitate