Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CASH ACME F-30 Supapă de siguranță alamă 3/4 inch 30 psi | AG2MFC 31LH30

CASH ACME F-30 Supapă de siguranță alamă 3/4 inch 30 psi

În stoc
Articol: AG2MFC Model: F-30Crucea Ref: 31LH30

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€56.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de siguranță
Material corpAlamă
BtuH510,000
Material discsilicon
Presiunea setată din fabrică30 psi
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareMNPT
Dimensiunea de ieșire3 / 4 "
Tip OutletFNPT
Inălțime totală3.375
Lungime totală3.375
Material scaunsilicon
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Temp. Gamă0 de grade până la 250 de grade F
Pârghie de testareDa

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8481100090

Variante de produs

ProdusModelTipul de intrareTip OutletInălțime totalăLungime totalăPreț
CASH ACME F-30 Supapă de siguranță 3/4 inch 30 psi alamă | AF2DJZ 6RKF1 F-30FNPTMNPT1.5 "4.75 "€52.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CASH ACME F-30 Supapă de siguranță alamă 3/4 inch 30 psi
€56.45 /unitate