Benzile termice din silicon Briskheat sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații de încălzire, inclusiv laborator, întreținere, protecție împotriva înghețului, țevi de dezghețare și multe altele. Au un design flexibil și o capacitate de temperatură ridicată pentru a permite atât încălzirea suprafețelor plane, cât și curbate, precum și reacția termică rapidă....nse care oferă o încălzire precisă în funcție de necesitatea aplicației.Citeste mai mult
Aceste benzi termice din silicon folosesc rezistența electrică pentru a transforma energia electrică în energie termică.
Aceste benzi constau dintr-un element de încălzire realizat dintr-un material conductiv, cum ar fi siliconul sau metalul acoperit cu izolație.
Când un curent electric este aplicat elementului de încălzire, acesta se încălzește și transferă căldură în zona înconjurătoare prin izolație.
Temperatura poate fi controlată prin reglarea curentului electric care curge prin elementul de încălzire.
Întrebări Frecvente
Pot fi tăiate benzile termice din silicon Briskheat?
Da, aceste benzi termice pot fi tăiate la dimensiune folosind o lamă ascuțită sau o foarfecă. Cu toate acestea, este important să vă asigurați că capătul tăiat este sigilat corespunzător pentru a preveni pătrunderea umezelii în izolație.
La ce folosește un regulator de temperatură în aceste benzi termice?
Briskheat oferă o varietate de benzi termice din silicon cu regulatoare de temperatură pentru a ajusta automat puterea termică prin detectarea temperaturii din jur, permițând o utilizare ușoară.
Cum se instalează o bandă termică din silicon Briskheat?
Desfășurați și poziționați banda în locația dorită și fixați-o în poziție folosind hardware-ul sau adezivul corespunzător.
Conectați banda de căldură la o sursă de alimentare (120 / 240VAC) folosind cabluri și conexiuni adecvate.