Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRISKHEAT HSTAT051002 Bandă termică siliconică 1/2 x 24 inchi | AA6BGF 13P848

BRISKHEAT HSTAT051002 Bandă termică din silicon 1/2 x 24 in

În stoc
Element: AA6BGF Model: HSTAT051002Crucea Ref: 13P848
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
€319.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă termică din silicon
Acuratete+/- 10 grade F
amperi0.6
operator de date cu caracter personal, Inclus
Lungime2"
Max. Temp.425 grade F
Temp. Gamă50 la 425 grade F
Voltaj120
wattage72
Lăţime1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiArticolLungimeMax. Temp.Temp. GamăLăţimePreț
BRISKHEAT BS0051020L Bandă termică din silicon 1/2 x 24 120v 52 Watt | AA6BDT 13P789 BS0051020L0.43Banda de încălzire din silicon2"450 grade FDependent de controler0.5 "€168.18
BRISKHEAT BS0051040L Bandă termică din silicon 1/2 x 48 120v 104 Watt | AA6BDU 13P790 BS0051040L0.87Banda de încălzire din silicon4ft450 grade FDependent de controler0.5 "€192.56
BRISKHEAT BS0051060L Bandă termică din silicon 1/2 x 72 120v 156 Watt | AA6BDV 13P791 BS0051060L1.3Banda de încălzire din silicon6"450 grade FDependent de controler0.5 "€193.07
BRISKHEAT BS0051080L Bandă termică din silicon 1/2 x 96 120v 209 Watt | AA6BDW 13P792 BS0051080L1.74Banda de încălzire din silicon8ft450 grade FDependent de controler0.5 "€239.73
BRISKHEAT BS0101060L Bandă termică din silicon 1 x 72 120v 313 wați | AA6BEB 13P797 BS0101060L2.61Banda de încălzire din silicon6"450 grade FDependent de controler1"€321.15
BRISKHEAT BS0101080L Bandă termică din silicon 1 x 96 120v 418 wați | AA6BEC 13P798 BS0101080L3.48Banda de încălzire din silicon8ft450 grade FDependent de controler1"€353.19
BRISKHEAT BS0201060L Bandă termică din silicon 2 x 72 120v 627 wați | AA6BEM 13P808 BS0201060L5.23Banda de încălzire din silicon6"450 grade FDependent de controler2"€414.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRISKHEAT HSTAT051002 Bandă termică din silicon 1/2 x 24 in
€319.83 /unitate