Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DESTACO 8416 Clemă pivotantă filetată, cursă de 1.25 inci, forță de strângere de 55 lb | AC8PJP 3CXK9

DESTACO 8416 Clemă pivotantă cu filet, cursă de 1.25 inchi, forță de strângere de 55 lb

În stoc
Element: AC8PJP Model: 8416Crucea Ref: 3CXK9
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
€914.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de balansare pneumatică
Forța de prindere55 lbs.
Alezaj cilindru1.19 "
Capacitate de deținere68 lbs.
MaterialAluminiu
Max. Presiunea aerului de intrare (PSI)130
MountCorp filetat
Temperatura de operare.-14 până la +195 grade F.
Dimensiunea portului3 / 8-16
Cursa rotativă0.75 "
Cursă1.25 "
Direcția SwingMâna stângă
Cursa de prindere verticală0.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.62
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8205700090
Tara natalaUS

Detalii produs:

Clema pneumatică pivotantă Destaco 8416 este potrivită pentru ținerea pieselor de prelucrat în instalațiile de prelucrare a metalelor. Această clemă este proiectată pentru aplicații de strângere ușoare și are un design pregătit pentru senzor pentru a detecta cu precizie locația pistonului pe parcursul operațiunii de strângere. Are un vârf de arbore sintetic care ține în siguranță piesa de prelucrat în poziție și previne alunecarea.

Utilizari:

  • Prelucrare ușoară
  • Sudare si asamblare

Caracteristici:

  • Clemă pivotantă pneumatică Destaco, având un design pregătit pentru senzor (adăpostește senzori de tip rotund) pentru detectarea locației pistonului clemei
  • Corp filetat pentru instalare sigură în găuri libere/filetate
  • Vârf sintetic al axului pentru prinderea în siguranță a piesei de prelucrat, prevenind alunecarea

Accesorii compatibile:

  • Destaco 821512 braț de strângere de schimb pentru cleme de strângere pneumatice

Standarde și aprobări:

  • Certificat ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015

Instalare:

  • Corpul filetat poate fi montat printr-un orificiu liber sau într-un orificiu filetat folosind o flanșă de montare

Întrebări frecvente:

Î. Marca oferă cleme pneumatice de balansare în configurație de balansare pe partea dreaptă?

A. Da, Raptor Supplies ofera si Destaco 8015 clemă de leagăn din dreapta, în plus față de această variantă de leagăn din stânga.

Variante de produs

ProdusModelAlezaj cilindruDirecția SwingCursăCursa rotativăCursa de prindere verticalăMountDimensiunea portuluiPreț
Clemă pivotantă cu filet DESTACO 8015, cursă de 0.85 inchi, forță de strângere de 18 lb | AC8PJE 3CXJ9 80150.75 "Mana dreapta0.85 "0.47 "0.38 "Corp filetat10-32€707.16
DESTACO 8016 Clemă pneumatică pentru mâna stângă, aluminiu, capacitate de 25 lb | AC8PJF 3CXK1 80160.75 "Mâna stângă0.85 "0.47 "0.38 "Corp filetat10-32€745.19
DESTACO 8215 Clemă de balansare pneumatică, balansare pe partea dreaptă, gata pentru senzor | AC8PJJ 3CXK4 82151.5 "Mana dreapta1.25 "0.75 "0.5 "Corp filetat3 / 8-16€949.73
DESTACO 8216 Clemă de balansare pneumatică, corp filetat, leagăn stânga | AC8PJK 3CXK5 82161.5 "Mâna stângă1.25 "0.75 "0.5 "Corp filetat3 / 8-16€934.82
DESTACO 8415 Clemă pivotantă pneumatică, aluminiu, capacitate de reținere de 68 lb | AC8PJN 3CXK8 84151.19 "Mana dreapta1.25 "0.75 "0.5 "Corp filetat3 / 8-16€822.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DESTACO 8416 Clemă pivotantă cu filet, cursă de 1.25 inchi, forță de strângere de 55 lb
€914.01 /unitate