VESTIL Seria BOLA Arhitecturale


Filtru
Asamblare: Asamblate , Lungimea bazei: 9" , Grosimea plăcii de bază: 3 / 8 " , Lățimea bazei: 9" , Baterii incluse: Nu , Include: (3) găuri de montare 9/16" x 5/8" , Interior exterior: Interior exterior , Fante integrate pentru lanț: Nu , Material: Oţel , Dimensiune de montare: 9 / 16 "x 5 / 8" , Detașabil: Da
StilModelCuloriÎnălţimeÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț (ex. TVA)
A
BOLA-42-4.5-BRN-EB
Pământ maro40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "€301.20
RFQ
B
BOLA-48-5.5-BRN-EB
Pământ maro46 7 / 8 "5.5625 "5 1 / 2 "€327.40
RFQ
C
BOLA-48-5.5-GRN-H
Hunter Green46 7 / 8 "5.5625 "5 1 / 2 "€327.40
RFQ
D
BOLA-42-4.5-GRN-H
Hunter Green40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "€301.20
RFQ
E
BOLA-42-4.5-BLK-SG
Negru semi lucios40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "€301.20
RFQ
F
BOLA-48-5.5-BLK-SG
Negru semi lucios46 7 / 8 "5.5625 "5 1 / 2 "€327.40
RFQ
G
BOLA-42-4.5-SL
Stratul de argint40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "€301.20
RFQ
H
BOLA-48-5.5-SL
Stratul de argint46 7 / 8 "5.5625 "5 1 / 2 "€327.40
RFQ
I
BOLA-48-5.5-SBZ
Bronz statuar46 7 / 8 "5.5625 "5 1 / 2 "€327.40
RFQ
J
BOLA-42-4.5-SBZ
Bronz statuar40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "€301.20
RFQ

Seria BOLA Arhitecturale

Bolardele arhitecturale Vestil sunt folosite pentru gestionarea pietonilor, a traficului vehiculelor și a locurilor de parcare pentru biciclete. Acestea au o construcție robustă din oțel și un capac sudat pentru a rezista la intemperii și pentru a reduce oxidarea pe suprafețele exterioare. Aceste borne au plăci de bază cu trei găuri care sunt pre-găurite pentru procese de instalare ușoare și simple și sunt disponibile în culorile negru semi-lucius, maro pământ, verde închis, statuare bronz și căptușeală argintie. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?