VESTIL BOLA-42-4.5-BLK-SG Bolard arhitectural, negru semi-lucius, dimensiune 42 x 4.5 inchi

Element: CE3AKT Model: BOLA-42-4.5-BLK-SG
€301.21 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBollard
AsamblareAsamblate
Lungimea bazei9"
Grosimea plăcii de bază3 / 8 "
Grosimea bazei3 / 8 "
Lățimea bazei9"
baterii incluseNu
Materialul capaculuiPlastic
CuloriNegru semi lucios
Înălţime40 7 / 8 "
Include(3) găuri de montare 9/16" x 5/8"
Indoor / OutdoorInterior exterior
În interiorul Dia.4 1 / 2 "
Fante integrate pentru lanțNu
MaterialOţel
Găuri de montare9 / 16 "x 5 / 8"
Dimensiunea de montare9 / 16 "x 5 / 8"
În afara Dia.4 1 / 2 "
Grosimea farfuriei3 / 8 "
DetașabilDa

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeÎn interiorul Dia.În afara Dia.Preț
VESTIL BOLA-42-4.5-BRN-EB Bollard arhitectural, maro pământ, dimensiune 42 x 4.5 inch | CE3AKU BOLA-42-4.5-BRN-EBPământ maro40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "€248.93
RFQ
VESTIL BOLA-42-4.5-GRN-H Bollard arhitectural, verde închis, dimensiunea 42 x 4.5 inch | CE3AKV BOLA-42-4.5-GRN-HHunter Green40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "€248.93
RFQ
VESTIL BOLA-42-4.5-SBZ Bollard arhitectural, statuar din bronz, dimensiunea 42 x 4.5 inch | CE3AKW BOLA-42-4.5-SBZBronz statuar40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "€248.93
RFQ
VESTIL BOLA-42-4.5-SL Bollard arhitectural, căptușeală argintie, dimensiune 42 x 4.5 inch | CE3AKX BOLA-42-4.5-SLStratul de argint40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "€248.93
RFQ
VESTIL BOLA-48-5.5-BLK-SG Bolard arhitectural, negru semi-lucius, dimensiunea 48 x 5.5 inch | CE3AKY BOLA-48-5.5-BLK-SGNegru semi lucios46 7 / 8 "5.5625 "5 1 / 2 "€270.58
RFQ
VESTIL BOLA-48-5.5-BRN-EB Bollard arhitectural, maro pământ, dimensiunea 48 x 5.5 inch | CE3AKZ BOLA-48-5.5-BRN-EBPământ maro46 7 / 8 "5.5625 "5 1 / 2 "€270.58
RFQ
VESTIL BOLA-48-5.5-GRN-H Bollard arhitectural, verde închis, dimensiunea 48 x 5.5 inch | CE3ALA BOLA-48-5.5-GRN-HHunter Green46 7 / 8 "5.5625 "5 1 / 2 "€270.58
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BOLA-42-4.5-BLK-SG Bolard arhitectural, negru semi-lucius, dimensiune 42 x 4.5 inchi
€301.21 /unitate