Clema de schimb pneumatică Destaco 868-LC este potrivită pentru aplicații de sudare, prindere, prindere și localizare. Este versiunea pneumatică a clemei Destaco 827. Această clemă pneumatică ține produsele în siguranță pentru a asigura o funcționare fără erori și este ideală pentru mediile dure de sudare care necesită o putere de prindere superioară pentru fiabilitate și precizie îmbunătățite. Clema de schimb pneumatică Destaco 868-LC este fabricată din oțel inoxidabil pentru rigiditate structurală și rezistență la coroziune pe suprafețele expuse. Necesită un sistem pneumatic cu dublă acțiune pentru funcționare și vine integrat cu un cilindru pneumatic având un port de intrare pentru conectarea la sursa de aer comprimat. Această clemă tip basculă este echipată cu nituri și bucșe întărite la punctele de pivotare pentru a fixa, roti și muta mânerul pentru poziția de lucru necesară. Clema de schimb pneumatică Destaco 868-LC poate fi operată la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade Fahrenheit și este capabilă să manipuleze sarcini de până la 4000 lb. Clema de schimb pneumatică Destaco 868-LC poate găzdui senzori proiectați pentru a fi montat pe cilindri, fara caneluri sau tiranti in corpul cilindrului. Acești senzori sunt integrați cu un LED pentru o configurare ușoară și pot fi operați la temperaturi cuprinse între 14 și 140 de grade Fahrenheit.
Utilizari:
Clema pneumatică de înlocuire Destaco 868-LC oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum prindere, strângere, verificarea sistemului, fixare, testare, sudare, prelucrare CNC și localizare, în industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj. .
Caracteristici:
- Clema pneumatică de schimb Destaco 868-LC este versiunea pneumatică a clemei pneumatice 827.
- Această clemă de fixare încorporează controlul debitului încorporat pentru o funcționare lină și un inel de piston magnetic pentru detectarea poziției.
- Vine cu componente din oțel prelucrate cu precizie, care au bucșe întărite și știfturi de pivotare.
- Designul gata pentru senzor găzduiește senzori rotunji sau cu fante în T.
- Clema pneumatică de schimb Destaco 868-LC are un braț de strângere mare și solid, care poate fi ușor modificat pentru a se potrivi cerințelor aplicației.
Accesorii compatibile:
- Destaco 868CYL: Aceste ansambluri de cilindri de schimb sunt concepute pentru a înlocui cilindrii defecte în cazul în care cel vechi se uzează sau este defect.
- Destaco 810169: Aceste întrerupătoare rotunde cu lame prezintă un mecanism de deconectare rapidă cu un LED pentru o configurare ușoară. Aceste întrerupătoare clasificate IP67 pot fi activate printr-un inel magnetic instalat pe cilindrul clemei. Sunt proiectate pentru a fi montate pe cilindri cu caneluri rotunde de 4 mm.
- Destaco 8EA-109-1: Aceste comutatoare lamelă cu fantă în T au un mecanism de deconectare rapidă conceput pentru a fi montate pe cilindri cu caneluri în T. Sunt clasificate IP67 și sunt activate de un inel magnetic instalat pe cilindrul clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema de schimb pneumatică Destaco 868-LC este conformă cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru asigurarea sănătății și siguranței mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema pneumatică de schimb Destaco 868-LC are orificii filetate pentru a asigura o instalare ușoară și sigură a clemei pe o suprafață netedă.
- Această unitate se montează perpendicular pe suprafața de prindere.
Întrebări frecvente:
Î. Cum reglați o clemă cu bascule?
A. După strângere, forța poate fi reglată prin slăbirea / strângerea piuliței axului.
Î. Cum se specifică clema potrivită pentru o anumită aplicație?
R. Cele mai importante considerații sunt dimensiunea componentei pe care o prindeți, spațiul disponibil în procesul de producție și ce fel de acces trebuie să aveți în jurul clemei. Dacă prindeți o componentă foarte mică și trebuie să o țineți aproape de clemă, în mod clar va fi necesară o clemă mică. În al doilea rând, trebuie să luăm în considerare distanța dintre punctul de pivotare și lungimea brațului de clemă și greutatea sculei. În plus, utilizatorul trebuie să ia în considerare și cantitatea de forță de strângere sau de forță de reținere pe care trebuie să o aplice clema.
Î. De ce ați avea nevoie de o clemă de ținere apăsată?
A. Clemele de prindere Destaco sunt concepute pentru a fi utilizate în procesele automate de fabricație în care cerința este de a fixa cu precizie componentele în mod repetat și rapid. Sunt ideale pentru aplicațiile în care există acces limitat sau inexistent pentru activarea manuală a clemei, fie din cauza limitării spațiului (accesul manual nu este posibil), fie deoarece clema este amplasată de la distanță.
Î. Este corect să verificați specificațiile?
A. Prin verificarea specificațiilor, puteți constata capacitatea clemei basculante, deci este un da ferm. Specificațiile produsului de la producător constau în suficiente informații despre adâncimea gâtului și deschiderea maxilarului. De asemenea, puteți solicita echipei noastre dedicate de achiziții un ghid precis.
Î. Ce înseamnă capacitatea de prindere a clemei?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere este capacitatea unei cleme de a susține echipamente mecanice sau tablă în timpul asamblarii pieselor auto sau în timpul proceselor de fabricație.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.