TESA BROWN SHARPE Formați indicatorii de testare


Filtru
Precizie: 0" , Certificat de calibrare: Nu , Rezoluție: 0.00005 "/ 0.001 mm
StilModelTip rulmentDimensiunea cadranuluigradațiiGamăPreț (ex. TVA)
A
01889023
---0 la 0.030€207.36
B
599-7029-5
Cu bijuterii1"0.001 "0 - 0.03 "€352.63
C
599-7032-3
Cu bijuterii1"0.0001 "0 - 0.008 "€474.07
D
599-7033-5
Cu bijuterii1.5 "0"0 - 0.008 "€500.05
E
74.111370
Cu bijuterii1.5 "0.0005 "0 - 0.06 "€454.20
F
599-7023-3
Cu bijuterii1.5 "0.0001 "0 - 0.008 "€566.12
G
599-7031-5
Cu bijuterii1.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€431.22
H
74.111366
Cu bijuterii37.5mm0.01mm0 la 1.6mm€513.25
I
599-7032-5
Cu bijuterii1"0.0001 "0 - 0.008 "€440.10
J
599-7030-5
Cu bijuterii1"0.0005 "0 - 0.03 "€366.32
K
01889018
Simplu1.1 "0.005 "0 - 0.03 "€195.28
L
599-7023-6
Simplu1.5 "0.0001 "0 - 0.0001 "€577.47
M
599-7031-3
Simplu1.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€472.69
N
599-7022-3
Simplu1.5 "0"0 - 0.008 "€752.28
O
599-7033-3
Simplu1.5 "0"0 - 0.008 "€548.35
L
599-7032-6
Simplu1"0.0001 "0 - 0.008 "€513.15
P
599-7035-5
Simplu1.5 "0.0005 "0 - 0.02 "€456.49
Q
599-7032-13
Simplu28mm0.002mm0 la 0.2mm€521.97
L
599-7031-6
Simplu1.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€484.11
R
599-7031-14
Simplu38mm0.01mm0 la 0.8mm€495.45

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?