Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BROWN & SHARPE 599-7031-14 Indicator de test cu cadran .01mm 38mm Galben | AC7MCP 38N944

TESA BROWN SHARPE 599-7031-14 Indicator testare cadran .01mm 38mm Galben

În stoc
Element: AC7MCP Model: 599-7031-14Crucea Ref: 38N944
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
€495.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApelați indicatorul de testare
Tip rulmentSimplu
Punct de contact Dia.0.040 ", 0.080" și 0.120 "
Lungimea punctului de contact1 / 2 "
Stilul punctului de contactcarbid
Formați culoareaGalben
Apelați citirea0-0.4-0
Dimensiunea cadranului38mm
gradații0.01mm
Stilul indicatoruluiVertical
Gamă0 la 0.8mm
Interval pe revoluție0.01mm
CitindEchilibrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)2.86
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)6.03
Codul HS9017308000
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelTip rulmentDimensiunea cadranuluigradațiiGamăPreț
BROWN & SHARPE 74.111366 Indicator de testare 1.6 mm 37.5 mm Alb | AC7MCL 38N922 74.111366Cu bijuterii37.5mm0.01mm0 la 1.6mm€513.25
BROWN & SHARPE 599-7022-3 Indicator de test cu cadran .008 inch 1.5 inch Alb | AC7MCM 38N937 599-7022-3Simplu1.5 "0"0 - 0.008 "€752.28
BROWN & SHARPE 599-7023-6 Indicator de test cu cadran .0001 inch 1.5 in | AC7MCN 38N938 599-7023-6Simplu1.5 "0.0001 "0 - 0.0001 "€593.01
BROWN & SHARPE 599-7031-3 Indicator de test cu cadran .0005 inch 1.5 in | AC7MCQ 38N945 599-7031-3Simplu1.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€473.13
BROWN & SHARPE 599-7031-6 Indicator de test cu cadran .0005 inch 1.5 in | AC7MCR 38N946 599-7031-6Simplu1.5 "0.0005 "0 - 0.03 "€484.11
BROWN & SHARPE 599-7032-13 Indicator de test cu cadran .002mm 28mm Galben | AC7MCT 38N947 599-7032-13Simplu28mm0.002mm0 la 0.2mm€522.97
BROWN & SHARPE 599-7032-6 Indicator de test cu cadran .0001 inch 1 inch Alb | AC7MCU 38N948 599-7032-6Simplu1"0.0001 "0 - 0.008 "€513.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TESA BROWN SHARPE 599-7031-14 Indicator testare cadran .01mm 38mm Galben
€495.45 /unitate