Clema pneumatică Destaco 858-LC este o clemă de înlocuire pentru clema Destaco 858. Această clemă este echipată cu un cilindru acționat de aer având un port de intrare pentru conectarea la sursa de aer comprimat și apoi utilizarea aerului comprimat pentru a aplica presiune de strângere pentru a menține piesa de prelucrat pe loc. Cilindrul non-pivotant poate fi ușor introdus în corpuri de fixare. Este ideal pentru aplicații de prindere rapidă în industria auto și alimentară și ambalaj. Această clemă pneumatică cu basculă încorporează o legătură cu acțiunea basculă peste centru combinată cu un cilindru pneumatic pentru a oferi un dispozitiv ușor de adaptat pentru o mare varietate de aplicații. Clema pneumatică de schimb Destaco 858-LC este pregătită pentru senzori atât pentru senzori rotunji, cât și cu fantă în T și dispune de un sistem de restricție a debitului încorporat, eliminând astfel necesitatea controalelor externe ale debitului și asigurând o strângere lină. Este o unitate complet autonomă și necesită doar o singură sursă de presiune. Această clemă pneumatică are un design închis pentru sudarea MIG și în puncte în medii murdare. Vine cu bucșe și știfturi întărite la toate punctele de pivotare pentru o durată lungă de viață. Această clemă de schimb este capabilă să reziste la sarcini de până la 4000 lb și este integrată cu brațe de prindere cu bară solidă pentru a menține piesele de prelucrat în siguranță la locul lor. Clema pneumatică Destaco 858-LC este echipată cu un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției și un mâner ergonomic pentru un confort maxim al operatorului și reducerea oboselii mâinii. Poate fi operat la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade F.
Utilizari:
Clema de schimb pneumatică Destaco 858-LC este utilizată pentru strângerea, poziționarea și ținerea tablelor și pieselor metalice în dispozitive și sisteme de manipulare. Este ideal pentru industria aerospațială, auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema cu bascule Destaco 858-LC cuprinde un cilindru pneumatic care dispune de un control al debitului încorporat pentru o funcționare lină.
- Vine cu un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției.
- Această unitate are un design pregătit pentru senzor pentru a găzdui fie senzori cu fantă în T, fie senzori rotunzi.
- Clema de schimb Destaco 858-LC este integrată cu brațe de prindere cu bară solidă pentru a menține piesele de prelucrat în siguranță.
- Este capabil să susțină sarcini de până la 4000 lb.
- Această clemă pneumatică este capabilă să fie acționată la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade F.
Accesorii compatibile:
- Destaco 850450-63-1-00: Aceste kituri de etanșare de schimb sunt utilizate împreună cu unitatea de clemă pneumatică Destaco 858 pentru funcționare neobstrucționată.
- Destaco 810169: Aceste întrerupătoare rotunde cu lamelă sunt concepute pentru a fi utilizate cu clema pneumatică de schimb Destaco 858-LC și au un mecanism de deconectare rapidă cu un LED pentru o configurare ușoară. Aceste întrerupătoare clasificate IP67 pot fi activate printr-un inel magnetic instalat pe cilindrul clemei. Sunt proiectate pentru a fi montate pe cilindri cu caneluri rotunde de 4 mm.
- Destaco 8EA-109-1: Aceste comutatoare lamelă cu fantă T au un mecanism de deconectare rapidă și sunt proiectate pentru a fi montate pe cilindri cu caneluri în T. Sunt clasificate IP67 și sunt activate de un inel magnetic instalat pe cilindrul clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică de schimb Destaco 858-LC este fabricată în conformitate cu standardele internaționale precum ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015 și asigură sănătatea mediului, siguranța utilizatorului și performanța îmbunătățită a clemei.
Instalare:
- Clema pneumatică de schimb Destaco 858-LC are o bază cu flanșă cu găuri filetate pentru o instalare ușoară și sigură.
Întrebări frecvente:
Î. Ce sunt clemele pneumatice?
A. Clemele cu bascule pneumatice au același design și funcționare de bază ca și clemele cu apăsare manuală sau linie dreaptă, dar sunt acționate pneumatic. Sunt complet autonome și necesită doar o racordare la sursa de presiune.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco în timpul reconstrucției lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC este perfectă pentru utilizarea cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G ar trebui utilizată cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este capacitatea de reținere a unei cleme?
A. Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere înseamnă capacitatea unei cleme de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul proceselor de asamblare sau de fabricație a pieselor de automobile.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerelor de clemă Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii roșii a mânerului clemei, deoarece înfățișează doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul ușor și rapid.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În general, este mai mică decât capacitatea de deținere declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv poziția axului (lungimea brațului de prindere), zona cilindrului, alezajul cilindrului și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco oferă și senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a oferi protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.