DAYTON Obturator de tavan


Filtru
Lama Material: Aluminiu vopsit alb , Lățimea flanșei: 1.5 " , Adâncimea cadrului: 1.593 , Material: Cadru din aluminiu extrudat și tirant galvanizat G-90 , Dimensiunea orificiului de montare: 3 / 16 " , Poziție de montare: Orizontală , Tip: Acționat prin gravitație, un singur panou
StilModelZona liberăArticolLungimeMax. VitezăDeschidere obligatorieLăţimePreț (ex. TVA)
A
3HHR2
3.631 Pătrați.Whole House Fan Economy Plafon Shutter / Plafon Shutter26 "1500 fpm24L x 24W26 "€197.80
B
4HA10
4.425 Pătrați.Întreaga Casă Ventilator Economie Plafonieră Trapă / Plafon30.75 "1500 fpm283 / 4L x 2711 / 16W29 11 / 16 "€198.17
A
3HHR3
5.316 Pătrați.Whole House Fan Economy Plafon Shutter / Plafon Shutter32 "1500 fpm30L x 30W32 "€214.86
B
4HA11
5.435 Pătrați.Întreaga Casă Ventilator Economie Plafonieră Trapă / Plafon30.75 "1500 fpm283 / 4L x 337 / 8W35.875 "€218.03
B
4HA12
7.126 Pătrați.Întreaga Casă Ventilator Economie Plafonieră Trapă / Plafon37.75 "1500 fpm35-3 / 4L x 34W36 "€258.86
A
3HHR4
7.293 Pătrați.Whole House Fan Economy Plafon Shutter / Plafon Shutter36 "1500 fpm34L x 34W36 "€234.06
C
3HHR5
8.112 Pătrați.Ventilator pentru întreaga casă Obturator de plafon premium / Oblon de tavan35 "2250 fpm33L x 38W40 "€439.62
C
3C242
9.562 Pătrați.Ventilator pentru întreaga casă Obturator de plafon premium / Oblon de tavan44 "2250 fpm42L x 42W44 "€532.02

Obturator de tavan

Obloanele de tavan Dayton sunt plasate în siguranță în deschiderea tavanului chiar sub toate unitățile de ventilatoare ale casei. Aceste obloane au un cadru cu flanșă din aluminiu și lame vopsite în alb cu o bandă de armare galvanizată pentru o rezistență sporită și eficiență de contra-echilibrare. Acestea folosesc tiranți, la ambele capete ale paletelor, pentru o deschidere uniformă atunci când ventilatorul aerisește clădirea. Aceste unități sunt recomandate pentru evacuarea cu montare orizontală și sunt disponibile în lungimi de 26, 30.75, 32, 35, 36, 37.75 și 44 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?