DAYTON 3HHR3 Obturator de tavan 32 Lungime 32 Lat | AC9LWH

DAYTON 3HHR3 Obturator de tavan 32 lung 32 lat

În stoc
Articol: AC9LWH Model: 3HHR3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€217.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolWhole House Fan Economy Plafon Shutter / Plafon Shutter
Materialul lameiAluminiu vopsit alb
Se potrivește Fan Dia. (În.)30
Lățimea flanșei1.5 "
Adâncimea cadrului1.593
Zona liberă5.316 Pătrați.
Lungime32 "
MaterialCadru din aluminiu extrudat și tirant galvanizat G-90
Max. Viteză1500 fpm
Dimensiunea orificiului de montare3 / 16 "
Poziție de montareOrizontală
Număr de panouri1
Deschidere adâncime (în.)5-1 / 4
Deschidere obligatorie30L x 30W
TipAcționat prin gravitație, un singur panou
Lăţime32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.375
Înălțimea navei (cm)87.12
Lungimea navei (cm)85.09
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelZona liberăArticolLungimeMax. VitezăDeschidere obligatorieLăţimePreț
DAYTON 3C242 Obturator de tavan 42 in | AC8LKG 3C2429.562 Pătrați.Ventilator pentru întreaga casă Obturator de plafon premium / Oblon de tavan44 "2250 fpm42L x 42W44 "€532.02
DAYTON 3HHR2 Obturator de tavan 26 Lungime 26 Lat | AC9LWG 3HHR23.631 Pătrați.Whole House Fan Economy Plafon Shutter / Plafon Shutter26 "1500 fpm24L x 24W26 "€199.09
DAYTON 3HHR4 Obturator de tavan 36 Lungime 36 Lat | AC9LWJ 3HHR47.293 Pătrați.Whole House Fan Economy Plafon Shutter / Plafon Shutter36 "1500 fpm34L x 34W36 "€235.59
DAYTON 3HHR5 Obturator de tavan 35 Lungime 40 Lățime | AC9LWK 3HHR58.112 Pătrați.Ventilator pentru întreaga casă Obturator de plafon premium / Oblon de tavan35 "2250 fpm33L x 38W40 "€439.63
Obturator de tavan DAYTON 4HA10 24 in | AD7XMV 4HA104.425 Pătrați.Întreaga Casă Ventilator Economie Plafonieră Trapă / Plafon30.75 "1500 fpm283 / 4L x 2711 / 16W29 11 / 16 "€199.23
Obturator de tavan DAYTON 4HA11 30 in | AD7XMW 4HA115.435 Pătrați.Întreaga Casă Ventilator Economie Plafonieră Trapă / Plafon30.75 "1500 fpm283 / 4L x 337 / 8W35.875 "€218.11
Obturator de tavan DAYTON 4HA12 36 in | AD7XMX 4HA127.126 Pătrați.Întreaga Casă Ventilator Economie Plafonieră Trapă / Plafon37.75 "1500 fpm35-3 / 4L x 34W36 "€258.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3HHR3 Obturator de tavan 32 lung 32 lat
€217.82 /unitate