SIEMENS Întrerupătoare de carcasă turnate: seria MBK


Filtru
Evaluare AIC: 22kAIC @ 480V , Tip cadru: Q , Număr de poli: 2 , Voltaj: 240V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
MBK100
100A€193.44
B
MBK100A
100A€154.81
C
MBK125
125A€241.38
B
MBK125A
125A€195.47
A
MBK150
150A€440.76
D
MBK150A
150A€193.44
D
MBK175A
175A€275.26
A
MBK200
200A€440.76
D
MBK200A
200A€193.44
A
MBK225
225A€493.36
D
MBK225A
225A€228.16

Întrerupătoare de carcasă turnate: seria MBK

Întreruptoarele Siemens din seria MBK sunt proiectate pentru a facilita atât cerințele de capacitate de întrerupere scăzută, cât și ridicată pentru protecția echipamentelor industriale. Aceste dispozitive dispun de o unitate de declanșare termomagnetică care asigură funcții de limitare a curentului de lungă durată și instantanee împotriva supraîncărcărilor sau condițiilor de scurtcircuit și un design plug-in care se montează confortabil în toate tipurile de tablouri și tablouri de distribuție. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste întreruptoare de circuit cu șuruburi disponibile cu valori nominale de curent de 100 și 225A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?