Ansamblul de cleme de schimb Destaco 817-S-LC este ideal pentru înlocuirea clemelor pneumatice uzate din seria 817-S Destaco și pentru prinderea rapidă în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj. Funcționează prin combinarea unui cilindru pneumatic cu un mecanism de comutare pentru a fixa și ține în poziție piesele de prelucrat. Această clemă pneumatică este echipată cu un cilindru acționat de aer cu un port de intrare pentru conectarea la sursa de aer comprimat și apoi utilizarea aerului comprimat pentru a aplica presiune de strângere pentru a menține piesa de prelucrat pe loc. Este pregătit pentru senzori atât pentru senzori rotunzi, cât și pentru senzori cu fantă în T și are o restricție de debit încorporată pentru a elimina necesitatea controalelor externe ale debitului. Clema este echipată cu o legătură cu acțiune basculante peste centru combinată cu un cilindru pneumatic pentru a oferi un dispozitiv ușor de adaptat pentru o mare varietate de aplicații, inclusiv montarea, testarea, sudarea și asamblarea pieselor auto. Ansamblul cleme Destaco 817-S-LC are un design închis pentru utilizare în medii murdare (sudura MIG și prin puncte) și este acționat de cilindri pneumatici cu dublă acțiune producând o presiune maximă de strângere de 145 psig. Clema pneumatică Destaco 817-S-LC este echipată cu un mâner ergonomic pentru un confort maxim al operatorului prin reducerea oboselii mâinii. Unitatea permite utilizarea economică la lucrări de scurtă durată cu fixare temporară și este echipată cu un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției. Această clemă pneumatică este complet autonomă și necesită doar o sursă de presiune pentru siguranța utilizatorului. Permite suprafețe de montare duble pentru o flexibilitate maximă și este capabil să manipuleze sarcini de până la 450 lb, la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade Fahrenheit. Are un braț de prindere cu bară solidă pentru a menține în siguranță piesele de prelucrat.
Utilizari:
Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 817-S-LC este ideală pentru sudură, asamblarea pieselor auto și verificarea dispozitivelor de fixare în industria auto, aerospațială și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Ansamblul de clemă de schimb pneumatic Destaco 817-S-LC oferă restricții de debit încorporate pentru a elimina cerințele pentru controale externe ale debitului.
- Este furnizat cu un inel de piston magnetic pentru detectarea poziției.
- Clema asigură presiunea cilindrului de până la 145 psig la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade Fahrenheit.
- Este capabil să susțină sarcini de până la 450 lb.
- Are un braț solid în stil bar pentru prinderea ușoară.
- Clema Destaco 817-S-LC are suprafețe de montare duble pentru flexibilitate maximă.
Accesorii compatibile:
- Destaco 810169 & 8EA-109-1: Acești senzori rotunzi (810169) sau cu fantă în T (8EA-109-1) sunt proiectați pentru clema cu acțiune în linie dreaptă a mărcii 817-S-LC, pentru soluții de reținere, automatizare și izolare de înaltă performanță. .
Standarde și aprobări:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 817-S-LC îndeplinește standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, cea mai mare siguranță a utilizatorului și performanța eficientă a clemelor.
Instalare:
- Clema cu acțiune în linie dreaptă Destaco 817-S-LC are găuri filetate cu suprafețe de montare duble pentru o instalare sigură cu flexibilitate optimă.
Întrebări frecvente:
Î. Ce sunt clemele pneumatice?
A. Clemele cu bascule pneumatice au același design de bază și aceeași funcționare ca și clemele basculante cu susținere manuală sau linie dreaptă, dar sunt acționate pneumatic. Sunt complet autonome și necesită doar o racordare la sursa de presiune.
Î. Cum funcționează o clemă de prindere pneumatică?
A. Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi întinde sau comprimă legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco pentru reconstrucția lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G este excelentă pentru utilizarea cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este capacitatea de reținere a unei cleme?
A. Capacitatea de reținere a clemei sau forța de reținere semnifică capacitatea unei cleme de a ține apăsat echipamentul mecanic sau tabla în timpul asamblarii pieselor auto sau a unor procese de fabricație similare.
Î. Care este semnificația culorii roșii a mânerului clemelor Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii mânerului clemei, deoarece reprezintă doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul rapid și ușor.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În general, este mai mică decât capacitatea de deținere declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv poziția axului (lungimea brațului de prindere), zona cilindrului, alezajul cilindrului și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.