Clema pneumatică de schimb Destaco 817-U-LC folosește cilindri acționați cu aer pentru a aplica presiunea de strângere și a menține piesele de prelucrat pe loc. Este potrivit pentru prindere rapidă în operațiuni de producție repetitive. Această clemă pneumatică portabilă permite utilizarea economică la lucrări de scurtă durată cu fixare temporară. Vine integrat cu un cilindru acţionat de aer cu un port de intrare pentru conectarea la sursa de aer comprimat. Această clemă de prindere pneumatică utilizează aer comprimat pentru a aplica presiune de prindere pentru a menține piesa de prelucrat pe loc. Clema pneumatică de schimb Destaco 817-U-LC are un design închis pentru sudarea la puncte și MIG în medii de lucru murdare și vine cu un cilindru nepivotant care poate fi ușor introdus în corpuri de fixare. Are încorporat un sistem de restricție a debitului pentru a elimina necesitatea controalelor externe ale debitului. Această clemă pneumatică este integrată cu bucșe și știfturi întărite la toate punctele de pivotare pentru o durată lungă de viață. Această unitate portabilă este complet autonomă și are nevoie doar de o singură sursă de presiune pentru siguranță sporită. Este pregătit pentru senzori pentru senzori rotund și tip slot T și are un design ergonomic al mânerului pentru atașarea lină a extensiilor de braț. Este capabil să manevreze sarcini de până la 375 lb. Clema pneumatică de schimb Destaco 817-U-LC este echipată cu un inel de piston magnetic pentru detectarea precisă a poziției și poate fi operată la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade Fahrenheit.
Utilizari:
Clema pneumatică de înlocuire Destaco 817-U-LC oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l adaptabil la aplicații precum prindere, strângere, verificare a sistemului, fixare, testare, sudare, prelucrare CNC și localizare în industria aerospațială, auto și alimentară. industriile de ambalare.
Caracteristici:
- Clema pneumatică de schimb Destaco 817-U-LC este echipată cu un braț de strângere cu bară în U ușor de modificat.
- Această clemă de fixare încorporează controale de debit încorporate pentru o funcționare lină și piston cu inel magnetic pentru detectarea poziției.
- Vine cu componente din oțel prelucrate cu precizie, care au bucșe întărite și știfturi de pivotare.
- Designul gata pentru senzor găzduiește senzori rotunji sau în stil T.
Accesorii compatibile:
- Destaco 810169: Aceste întrerupătoare rotunde cu lame sunt concepute pentru a fi utilizate cu clemă pneumatică de schimb Destaco 817-U-LC și au un mecanism de deconectare rapidă cu un LED pentru o configurare ușoară. Aceste întrerupătoare clasificate IP67 pot fi activate printr-un inel magnetic instalat pe cilindrul clemei. Sunt proiectate pentru a fi montate pe cilindri cu caneluri rotunde de 4 mm.
- Destaco 8EA-109-1: Aceste comutatoare lamelă cu fantă T au un mecanism de deconectare rapidă conceput pentru a fi montate pe cilindri cu caneluri în T. Sunt clasificate IP67 și sunt activate de un inel magnetic instalat pe cilindrul clemei.
- Destaco 507107: Aceste șaibe cu flanșă mențin o sarcină suficientă pentru a strânge garniturile și șuruburile unei flanșe în timpul strângerii. Aceste șaibe sunt fabricate din oțel pentru a oferi rigiditate structurală și pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică de schimb Destaco 817-U-LC este fabricată în conformitate cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea mediului, cea mai mare siguranță a utilizatorului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema de prindere pneumatică de înlocuire Destaco 817-U-LC are suprafețe de montare duble pentru flexibilitate maximă.
Întrebări frecvente:
Î. Ce sunt clemele pneumatice?
A. Clemele cu bascule pneumatice au același design și funcționare de bază ca și clemele cu apăsare manuală sau linie dreaptă, dar sunt acționate pneumatic. Sunt complet autonome și necesită doar o racordare la sursa de presiune.
Î. Ce unsoare este ideală pentru clemele Destaco în timpul reconstrucției lor?
A. O unsoare de cuplare precum Mobil XTC este perfectă pentru utilizarea cu clemele mecanice Destaco, în timp ce unsoarea Magnalube G ar trebui utilizată cu etanșările cilindrului pneumatic.
Î. Care este capacitatea de reținere a unei cleme?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere înseamnă capacitatea unei cleme de a susține echipamente mecanice sau tablă în timpul proceselor de asamblare sau de fabricație a pieselor auto.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerelor de clemă Destaco?
A. Nu există o astfel de semnificație a culorii roșii a mânerului clemei, deoarece înfățișează doar o zonă de recunoscut. Acest lucru ajută operatorii să găsească mânerul ușor și rapid.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În general, este mai mică decât capacitatea de deținere declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv poziția axului (lungimea brațului de prindere), zona cilindrului, alezajul cilindrului și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco oferă și senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a oferi protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Cum să specificați clema de alimentare potrivită pentru o anumită aplicație?
R. Cele mai importante considerații sunt dimensiunea componentei pe care o prindeți, spațiul disponibil în procesul de producție și ce fel de acces trebuie să aveți în jurul clemei. Dacă prindeți o componentă foarte mică și trebuie să o țineți aproape de clemă, în mod clar va fi necesară o clemă mică. În al doilea rând, trebuie să luăm în considerare distanța dintre punctul de pivotare și lungimea brațului de clemă și greutatea sculei. În plus, utilizatorul trebuie să ia în considerare și cantitatea de forță de strângere sau de forță de reținere pe care trebuie să o aplice clema.