Clema de prindere pneumatică de înlocuire Destaco 803-LC folosește aer comprimat pentru a aplica presiune de strângere pentru a menține piesele de prelucrat pe loc. Această clemă pneumatică este fabricată din oțel și poate suporta temperaturi de funcționare cuprinse între -14 și 195 de grade Fahrenheit. Funcționează ca versiunea pneumatică a clemei manuale cu acțiune în linie dreaptă Destaco 603. Această clemă pneumatică are un mecanism de acțiune basculant care îi permite să fie strâns cu o forță mai mare decât forța aplicată, făcând-o ideală pentru o gamă largă de aplicații, cum ar fi prelucrarea și asamblarea mașinilor generale, navelor și automobile. Aceasta asigură forța de strângere direct proporțională cu dimensiunea alezajului și presiunea de intrare. Această clemă constă dintr-un cilindru cu dublă acțiune, un braț de strângere și legături pentru multiplicarea forței aplicate. Clema de schimb pneumatică Destaco 803-LC folosește presiunea aerului pentru a prinde și fixa piesele de prelucrat la locul lor, prin forța unui mecanism de comutare. Este echipat cu o pârghie care poate fi cuplată pentru a aplica presiune pneumatică pe capul de prindere. Această clemă pneumatică tip basculă dispune de un sistem de control al debitului încorporat pentru o funcționare lină și un inel de piston magnetic pentru detectarea poziției. Construcția robustă din oțel oferă rezistență și rigiditate structurală în timp ce rezistă la o presiune de până la 80 psi. Are o capacitate maximă de reținere de 600 lb.
Utilizari:
Această clemă pneumatică de schimb Destaco 803-LC este ideală pentru o mare varietate de aplicații, cum ar fi sudarea și asamblarea, pentru industria auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema de prindere de schimb Destaco 803-LC este echipată cu un cilindru pneumatic cu control al debitului încorporat pentru a oferi o funcționare lină și un piston cu inel magnetic pentru a asigura o detectare precisă a poziției.
- Această clemă tip basculă pneumatică este versiunea pneumatică a clemei manuale cu acțiune în linie dreaptă Destaco 603 și un ansamblu de clemă de schimb pentru Destaco 803. Folosește aer comprimat pentru a aplica presiune de strângere pentru a menține piesele de prelucrat pe loc.
- Această clemă pneumatică basculante are un design pregătit pentru senzori pentru senzori rotunji sau cu fantă în T.
- Clema pneumatică de schimb Destaco 803-LC poate găzdui senzori cu fantă în T (8EA-109-1) sau rotunzi (810169).
Accesorii compatibile:
- Destaco 807CYL: Aceste ansambluri de cilindri de schimb sunt concepute pentru a înlocui cilindrii defecte în cazul în care cel vechi se uzează sau este defect.
- Destaco 810169: Aceste întrerupătoare rotunde cu lame prezintă un mecanism de deconectare rapidă cu un LED pentru o configurare ușoară. Aceste întrerupătoare clasificate IP67 pot fi activate printr-un inel magnetic instalat pe cilindrul clemei. Sunt proiectate pentru a fi montate pe cilindri cu caneluri rotunde de 4 mm.
- Destaco 8EA-109-1: Aceste comutatoare lamelă cu fantă în T au un mecanism de deconectare rapidă pentru montarea pe cilindri cu caneluri în T. Sunt clasificate IP67 și sunt activate de un inel magnetic instalat pe cilindrul clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică de înlocuire Destaco 803-LC respectă standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța eficientă a clemei.
Instalare:
- Clema pneumatică de schimb Destaco 803-LC are găuri filetate pentru montare rapidă și sigură pe suprafețe plane/bancuri de lucru folosind înșurubare simplă.
- Poate fi demontat și instalat într-o altă locație prin simpla deșurubare folosind o șurubelniță.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este o clemă de comutare pneumatică?
A. Clemele basculante Destaco sau cele pneumatice sunt actionate cu un cilindru pneumatic cu actiune dubla pentru o functionare lina.
Î. Cum funcționează o clemă de comutare pneumatică?
A. Clema cu bascule acţionează împotriva piesei de prelucrat şi întinde sau comprimă legăturile echipate pentru a menţine piesa de prelucrat într-o poziţie staţionară.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco în timpul reconstrucției lor?
R. Dacă aveți de-a face cu cleme mecanice Destaco, atunci o unsoare de cuplare precum Mobil XTC este de preferat, în timp ce vaselina Magnalube G ar trebui utilizată atunci când aveți de-a face cu etanșările cilindrilor pneumatici.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere a unei cleme?
A. Forța de reținere sau capacitatea de reținere reprezintă capacitatea unei cleme de a susține echipamente mecanice sau tablă în timpul proceselor de fabricație sau pe liniile de asamblare.
Î. Ce înseamnă culoarea roșie a mânerului de pe clemele Destaco?
A. Culoarea mânerului nu are nicio semnificație, ci pentru a evidenția o zonă de recunoscut și pentru a ajuta la găsirea mânerului rapid și ușor.
Î. Destaco oferă senzori de clemă rezistenți la apă?
R. Da, Destaco furnizează senzori inductivi care sunt proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a oferi protecție împotriva prafului, ploii abundente și jeturi hidraulice puternice.
Î. Ce înseamnă forța de strângere?
A. Forța de strângere este cantitatea de forță aplicată efectiv piesei de prelucrat prin închiderea și blocarea clemei. În mod normal, este mai mică decât capacitatea de păstrare declarată. Forța reală de strângere depinde de diverși factori, inclusiv alezajul cilindrului, zona cilindrului, poziția axului (lungimea brațului de prindere) și presiunea aerului disponibilă. În cele mai multe cazuri, forța de strângere este de aproximativ 2 până la 3 ori forța exercitată de un cilindru pneumatic.