Destaco 803-RC este o clemă pneumatică de schimb pentru clemele Destaco 830. Folosește aer comprimat pentru a aplica presiune de prindere pentru a menține piesele de prelucrat pe loc. Funcționează ca versiunea pneumatică a clemelor manuale cu acțiune în linie dreaptă Destaco 603. Această clemă pneumatică este fabricată din oțel și poate suporta temperaturi de funcționare cuprinse între -14 și 195 de grade Fahrenheit. Această clemă în linie dreaptă are un mecanism de acțiune basculant care îi permite să fie strâns cu o forță mai mare decât forța aplicată, făcând-o ideală pentru o gamă largă de aplicații, cum ar fi prelucrarea și asamblarea mașinilor generale, inclusiv nave și automobile. Această clemă fără blocare asigură forța de strângere direct proporțională cu dimensiunea alezajului și presiunea de intrare. Această clemă pneumatică Destaco este echipată cu o pârghie care poate fi cuplată pentru a aplica presiune pneumatică pe capul de strângere. Pârghia are un raport de ghidare lung, cu eficiența ridicată a fiecărei piese asigurând rigiditate. Clema pneumatică în linie dreaptă Destaco 803-RC constă dintr-un cilindru cu dublă acțiune, un braț de strângere și legături pentru multiplicarea forței aplicate. Această clemă pneumatică tip basculă dispune de un sistem de control al debitului încorporat pentru o funcționare lină și un inel de piston magnetic pentru detectarea poziției. Construcția robustă din oțel oferă rezistență și rigiditate structurală, permițând în același timp o capacitate maximă de reținere de 600 lb.
Utilizari:
Clema pneumatică de schimb Destaco 803-RC este proiectată pentru aplicații precum șlefuirea, sudarea, asamblarea și prelucrarea ușoară în industria auto și alimentară și ambalaj.
Caracteristici:
- Clema pneumatică Destaco 803-RC este echipată cu un cilindru pneumatic cu control al debitului încorporat pentru a oferi o funcționare lină și un inel de piston magnetic pentru a asigura o detectare precisă a poziției.
- Are un design gata de senzor pentru a găzdui senzori rotunji sau cu fantă în T.
- Această clemă pneumatică în linie dreaptă este integrată cu un sistem de control al debitului încorporat pentru a elimina controalele externe ale debitului.
- Clema pneumatică de înlocuire Destaco 803-RC are un inel de piston magnetic pentru detectarea poziției.
- Oferă o funcționare fără probleme la temperaturi cuprinse între -14 și 194 de grade Fahrenheit.
- Această clemă pneumatică este capabilă să manevreze sarcini de până la 600 lb.
Accesorii compatibile:
- Destaco 8EA-109-1: Acești senzori cu clasificare IP67 (cablu cu 3 fire, conector M8 x 1, 3 pini) sunt compatibili cu clema de schimb pneumatică Destaco 803-RC și sunt montați pe cilindri cu caneluri în T. Ele pot funcționa la temperaturi cuprinse între -14 grade și 140 grade Fahrenheit. Acești senzori sunt activați cu un inel magnetic care este instalat pe cilindrul clemelor și dispun de un LED pentru o configurare ușoară.
- Destaco 810169: Acești senzori rotunjiți, clasificați IP67, pot fi montați pe cilindri cu caneluri rotunde de 4 mm. Acestea sunt activate de un inel magentic instalat pe cilindrul clemei.
Standarde și aprobări:
- Clema pneumatică Destaco 803-RC este construită în conformitate cu standardele internaționale precum ISO 14001:2015 și ISO 9001:2015 pentru a asigura sănătatea și siguranța mediului și performanța îmbunătățită a clemei.
Instalare:
- Clema pneumatică de înlocuire Destaco 803-RC vine cu găuri filetate pe bază pentru montare rapidă.
Întrebări frecvente:
Î. Cum funcționează clemele pneumatice?
A. Clemele pneumatice Destaco în linie dreaptă utilizează cilindri acționați cu aer pentru fixarea temporară și sunt ideale pentru prinderea rapidă în operațiuni de producție continue.
Î. Cum funcționează clemele de balansare?
A. Clemele pneumatice basculante Destaco sunt dispozitive cu cârlige care sunt montate fie direct într-un suport, fie în corpul sculei, pentru utilizarea brațului pivotant pentru a crește vitezele de deblocare și prindere.
Î. Destaco furnizează senzori cu clemă rezistenti la apă?
R. Da, Destaco furnizează, de asemenea, senzori inductivi proiectați în conformitate cu standardele IP65 pentru a asigura protecție împotriva jeturi hidraulice puternice, praf și ploi abundente.
Î. Ce unsoare este recomandată pentru utilizare cu clemele Destaco, la reconstrucție?
R. În timp ce vă ocupați de clemele mecanice ale mărcii, vă recomandăm să utilizați o unsoare de cuplare precum Mobil XTC. În cazul etanșărilor cilindrilor pneumatici, utilizarea unsoarei Magnalube G ar fi ideală.
Î. Care este funcția unui cilindru pneumatic?
A. Cilindrii pneumatici Destaco sunt dispozitive mecanice care utilizează gaz comprimat pentru a genera forță într-o mișcare liniară alternativă.
Î. Ce înseamnă capacitatea de reținere în ceea ce privește clemele?
A. Capacitatea de reținere sau forța de reținere descrie capacitatea clemei de a menține echipamentele sau tabla pe liniile de asamblare sau în timpul altor procese de fabricație.